VESTIL LAD-TT-D Ladder Tool Tray, FDA White, πλάτος 26.375 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VJH Μοντέλο: LAD-TT-D

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€138.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος εργαλείων
Χωρητικότητα1.5 gal.
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος3.13 "
Μέσα σε ύψος1.75 "
Εσωτερικό Μήκος10 "
Εσωτερικό πλάτος23.56 "
Μήκος10.31 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί1 3 / 4 "
Ωφέλιμο μήκος10 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος23 9 / 16 "
Πλάτος26.38 "
Δουλεύει μεLAD-TRN-60-2-FDA, LAD-TRN-60-3-FDA, LAD-TRN-60-4-FDA, LAD-TRN-60-5-FDA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)7.94
Μήκος πλοίου (cm)26.19
Πλάτος πλοίου (cm)66.99
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΕσωτερικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL LAD-TT-A Δίσκος εργαλείων σκάλας, πλάτος 19.625 ιντσών | AG7VJE LAD-TT-Α1.5 gal.Μπλε16.81 "19.62 "€101.58
VESTIL LAD-TT-B Δίσκος εργαλείων σκάλας, πλάτος 26.375 ιντσών | AG7VJF LAD-TT-B1.5 gal.Μπλε23.56 "26.38 "€110.14
VESTIL LAD-TT-C Δίσκος εργαλείων σκάλας, πλάτος 33.0625 ιντσών | AG7VJG LAD-TT-C2.2 gal.Μπλε30.25 "33.06 "€120.25
VESTIL LAD-TT-E Ladder Tool Tray, ESD Black, 26.375 ίντσες Πλάτος | AG7VJJ LAD-TT-Ε1.5 gal.Μαύρη23.56 "26.38 "€140.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-TT-D Ladder Tool Tray, FDA White, πλάτος 26.375 ίντσες
€138.75 /μονάδα