Κλείστρο τοίχου αλουμινίου: 3C311 , Φίμπεργκλας Τοίχου Αρ. 5C219 , Βάθος φλάντζας: 2" , Υλικό πλαισίου: Γαλβανισμένο ατσάλι , Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.: 1C210 , Υψος: 46 " , Intake Guard No.: 1WBU6 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια ή κάθετη , Διάμετρος προπέλας: 42 " , Απαιτεί: Περιλαίμιο και κλείστρο τοίχου για νέα εγκατάσταση , Venturi Clearance Dia.: 42-1 / 2 " , Βάθος Venturi: 6" , Αριθμός καιρού: 1WBW3 , Πλάτος: 46 "
Ανεμιστήρες εξάτμισης με ιμάντα χωρίς πακέτα κίνησης, λεπίδα 42 ιντσών
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης Dayton βγάζουν οσμή, υγρασία και αναθυμιάσεις από μέσα προς τα έξω σε έναν εξαερισμό σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Έχουν γαλβανισμένη χαλύβδινη κατασκευή με έλικες 5/6 από χάλυβα ή αλουμίνιο για στήριξη φορτίου στον περιστρεφόμενο άξονα, αντοχή στη διάβρωση, αντοχή και αντοχή στη μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 104 βαθμούς Φ. Αυτοί οι ανεμιστήρες έρχονται χωρίς συναρμολογημένα πακέτα ιμάντα που προσφέρουν ευελιξία των στροφών rpm, καθώς ο κινητήρας δεν είναι άμεσα σε επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ανεμιστήρων εξάτμισης, που διατίθενται σε μέγιστες ταχύτητες ροής αέρα 20998, 30825 και 33227 CFM.