DAYTON 1AHB2 Ανεμιστήρας εξάτμισης 42 ίντσες λιγότερη συσκευασία βαρέως τύπου AA8VJB

DAYTON 1AHB2 ανεμιστήρας εξάτμισης 42 ιντσών λιγότερη κίνηση Πακέτο βαρέως τύπου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8VJB Μοντέλο: 1AHB2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,760.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C311
Μέγεθος ρουλεμάν1-1 / 2 "
Τύπος ρουλεμάνΜπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης
Εύρος CFMαπό 20,652 έως 30,825
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C219
Βάθος φλάντζας2"
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C210
Ύψος46 "
Φρουρά εισαγωγής1WBU6
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος26-3 / 8 "
Κινητήρας HP1 1 / 2 σε 5
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες6
Έλικα Dia.42 "
Υλικό έλικαςΧυτά αλουμίνιο
ΑπαιτείΠεριλαίμιο και κλείστρο τοίχου για νέα εγκατάσταση
Εύρος RPMαπό 605 έως 903
Shaft Dia.1-1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάHeavy Duty Belt Drive λιγότερο πακέτο Drive
Venturi Clearance Dia.42-1 / 2 "
Βάθος Βεντούρι6"
Καιρικές συνθήκες1WBW3
Πλάτος46 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 100.35
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMΜέγεθος ρουλεμάνΤύπος ρουλεμάνShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΕύρος CFMΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 1AHA4 Ανεμιστήρας εξάτμισης 42 ίντσες λιγότερη συσκευασία | AA8VHU 1AHA4από 380 έως 7131-1 / 4 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς1-1 / 4 "Πακέτο μεσαίου καθίσματος με λιγότερη μονάδα δίσκουαπό 17,709 έως 33,22723-1 / 2 "3/4 έως 5€1,987.35
DAYTON 1WDC3 Ανεμιστήρας εξάτμισης 42 ίντσες λιγότερος πακέτο Drive Standard Duty | AB3YYY 1WDC3από 366 έως 6081-1 / 4 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς1-1 / 4 "Πακέτο Standard Duty Belt Drive Λιγότερο Driveαπό 12,640 έως 20,99823-1 / 2 "1/3 έως 1 1/2€1,269.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1AHB2 ανεμιστήρας εξάτμισης 42 ιντσών λιγότερη κίνηση Πακέτο βαρέως τύπου
€2,760.41 /μονάδα