VESTIL JIB-HC-6 Jib, High Clearance, 600 Lb. Χωρητικότητα, Βάση τοίχου

Στοιχείο: AG7URG Μοντέλο: JIB-HC-6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,453.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJib Crane
Ύψος δέσμης4"
Μήκος δοκού79.75 "
Χωρητικότητα600 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Πλάτος φλάντζας2.69 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος45.25 "
Είμαι δοκός2 11/16 "x 4"
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος86.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Λειτουργία λειτουργίαςΧειροκίνητο
Συνολικό βάθος86 "
συνολικό ύψος45.25 "
Συνολικό μήκος86 "
συνολικό πλάτος5"
Περιστροφή180 μοίρες
Διάμετρος ραβδωτής0.5 "
Μήκος ραβδωτή82.25 "
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.1
Ύψος πλοίου (cm)114.94
Μήκος πλοίου (cm)219.08
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8426300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος φλάντζαςΕίμαι δοκόςΔιάμετρος ραβδωτήςΜήκος ραβδωτήΤιμή
VESTIL JIB-HC-10 Jib, High Clearance, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Βάση τοίχου | AG7URD JIB-HC-101000 lbs.2.69 "2 11/16 "x 4"0.75 "76.75 "€1,640.77
RFQ
VESTIL JIB-HC-20 Jib, High Clearance, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Βάση τοίχου | AG7URE JIB-HC-202000 lbs.4"4 "x 6"0.75 "76.75 "€1,712.24
RFQ
VESTIL JIB-HC-3 Jib, High Clearance, 300 Lb. Χωρητικότητα, Βάση τοίχου | AG7URF JIB-HC-3300 lbs.2.69 "2 11/16 "x 4"0.5 "82.25 "€1,270.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL JIB-HC-6 Jib, High Clearance, 600 Lb. Χωρητικότητα, Βάση τοίχου
€1,453.22 /μονάδα