VESTIL JIB-HC-20 Jib, High Clearance, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Βάση τοίχου

Στοιχείο: AG7URE Μοντέλο: JIB-HC-20
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,712.24 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJib Crane
Ύψος δέσμης6"
Μήκος δοκού79.75 "
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Πλάτος φλάντζας4"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος45.25 "
Είμαι δοκός4 "x 6"
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος86.38 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Λειτουργία λειτουργίαςΧειροκίνητο
Συνολικό βάθος86 "
συνολικό ύψος45.25 "
Συνολικό μήκος86 "
συνολικό πλάτος5"
Περιστροφή180 μοίρες
Διάμετρος ραβδωτής0.75 "
Μήκος ραβδωτή76.75 "
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 97.2
Ύψος πλοίου (cm)114.94
Μήκος πλοίου (cm)219.39
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8426300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος φλάντζαςΕίμαι δοκόςΔιάμετρος ραβδωτήςΜήκος ραβδωτήΤιμή
VESTIL JIB-HC-10 Jib, High Clearance, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Βάση τοίχου | AG7URD JIB-HC-101000 lbs.2.69 "2 11/16 "x 4"0.75 "76.75 "€1,640.77
RFQ
VESTIL JIB-HC-3 Jib, High Clearance, 300 Lb. Χωρητικότητα, Βάση τοίχου | AG7URF JIB-HC-3300 lbs.2.69 "2 11/16 "x 4"0.5 "82.25 "€1,270.00
RFQ
VESTIL JIB-HC-6 Jib, High Clearance, 600 Lb. Χωρητικότητα, Βάση τοίχου | ΑΓ7ΟΥΡΓ JIB-HC-6600 lbs.2.69 "2 11/16 "x 4"0.5 "82.25 "€1,453.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL JIB-HC-20 Jib, High Clearance, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Βάση τοίχου
€1,712.24 /μονάδα