DAYTON Φωτισμός Φωτοελεγκτές, 9 ίντσες, Διαφανείς


Φίλτρα
Χρώμα: Ημιδιαφανής , Φόρμα Επικοινωνίας: SPST , Βάθος: 1.875 " , Τύπος περιβλήματος: Δικαίωμα , Υλικό στέγασης: Πολυανθρακικό , Μήκος: 1.75 " , Τοποθέτηση: Σταθερό , Βαθμολογία NEMA: Δεν έχει αξιολογηθεί , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F , Πλάτος: 1.75 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
26WA97
720120€13.68
A
26WA98
από 720 έως 1662από 120 έως 277€25.57

Φωτισμός Φωτοελεγκτές, 9 ίντσες, Διαφανείς

Τα χειριστήρια φωτογραφιών του Dayton έχουν σχεδιαστεί για να ανάβουν τα φώτα το σούρουπο και να σβήνουν το ξημέρωμα σε εφαρμογές που περιλαμβάνουν χώρους στάθμευσης, φώτα δρόμου και πινακίδων και άλλα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν επίσης περίβλημα από χυτό αλουμίνιο για αντοχή σε κρούση και τριβή και μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες έως 158 βαθμούς Φ. Αυτές οι μονάδες περιλαμβάνουν στεγνά περιβλήματα για αντοχή σε όλους τους τύπους καιρικών συνθηκών. Επιτρέπουν σταθερή τοποθέτηση για καλύτερη κάλυψη φωτός. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα χειριστήρια φωτογραφιών, διαθέσιμα σε ονομαστικές τάσεις 120 και 120 έως 277VAC.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;