Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 26WA98 Fococontrol Fixed 120 to 277vac | AB8QRD

DAYTON 26WA98 Photocontrol Διορθώθηκε 120 To 277vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QRD Μοντέλο: 26WA98
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
€25.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΗμιδιαφανής
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος1.875 "
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστάαπό 30 έως 60
Κεριά ποδιών αναμμένααπό 10 έως 20
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Μήκος1.75 "
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος6
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσης6
Μέγιστη. Ισχύς σε βάταπό 720 έως 1662
ΒάσηΣταθερό
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
ΡύθμισηΕνεργοποίηση το Σούρουπο, Απενεργοποίηση της Αυγής
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Τάσηαπό 120 έως 277
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)6.9
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΤιμή
DAYTON 26WA97 Photocontrol Fixed 120vac | AB8QRC 26WA97720120€13.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 26WA98 Photocontrol Διορθώθηκε 120 To 277vac
€25.57 /μονάδα