VESTIL HT-20-3248 Hydraulic Post Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 32 x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7UKN

VESTIL HT-20-3248 Hydraulic Post Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 32 x 48 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7UKN Μοντέλο: HT-20-3248

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,537.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων
βάση ΤύποςΣτερεός χάλυβας
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) άκαμπτο, (2) περιστρεφόμενο με φρένα κλειδώματος
Πλάτος τροχίσκου2"
Τύπος καταστρώματοςΣτερεά
Ύψος41 1 / 16 "
Μήκος64 11 / 16 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης54 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης36 "
Χαμηλό ύψος36 ίντσες
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Μηνυμάτων4
Επιχείρηση2 Speed ​​Foot Pump
Μήκος πλατφόρμας48 "
Πλάτος Πλατφόρμας32 "
Υψωμένο ύψος54 ίντσες
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 213.75
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)162.8
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.ΜήκοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΥλικόΕπιχείρησηΤιμή
VESTIL HT-05-1818A Τραπέζι υδραυλικής ανύψωσης, 18 x 18 x 49 ίντσες Μέγεθος | AE2RHB 4ZD20 HT-05-1818ΑΦορητός υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων500 lbs.4"18 "49 "31 "Ατσάλι1 Speed ​​Foot Pump€1,530.31
Τραπέζι υδραυλικού ανυψωτικού VESTIL HT-20-3036A, 30 x 36 x 54 ίντσες Μέγεθος | AE2RHC 4ZD24 HT-20-3036ΑΦορητός υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων2000 lbs.5"36 "54 "36 "Ατσάλι2 Speed ​​Foot Pump€2,691.50
VESTIL HT-02-1616A Hydraulic Post Table, 200 Lb. Χωρητικότητα, 16 x 16 ίντσες Μέγεθος | AG7UKA HT-02-1616ΑΦορητός υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων200 lbs.4"16 "49 "31 "Ατσάλι1 Speed ​​Foot Pump€820.36
VESTIL HT-03-1616A Hydraulic Post Table, 300 Lb. Χωρητικότητα, 16 x 16 ίντσες Μέγεθος | AG7UKC HT-03-1616ΑΦορητός υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων300 lbs.4"16 "----€1,152.40
VESTIL HT-10-2036A Hydraulic Post Table, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UKE HT-10-2036ΑΦορητός υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων1000 lbs.5"40 "54 "36 "Ατσάλι2 Speed ​​Foot Pump€1,637.92
VESTIL HT-20-2436A Hydraulic Post Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UKG HT-20-2436ΑΦορητός υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων2000 lbs.5"42 "----€2,055.98
VESTIL HT-20-2436-DC Hydraulic Post Table, DC, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UKJ HT-20-2436-DCΤροφοδοτούμενος ανελκυστήρας2000 lbs.4"41 5 / 8 "54 "36 "Ατσάλι-€4,268.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HT-20-3248 Hydraulic Post Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 32 x 48 ίντσες Μέγεθος
€2,537.07 /μονάδα