Τραπέζι υδραυλικού ανυψωτικού VESTIL HT-20-3036A, 30 x 36 x 54 ίντσες Μέγεθος | AE2RHC 4ZD24

VESTIL HT-20-3036A Τραπέζι Hydraulic Lift, 30 x 36 x 54 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2RHC Μοντέλο: HT-20-3036ACross Ref: 4ZD24

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,691.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων
βάση ΤύποςΣτερεός χάλυβας
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) άκαμπτο, (2) περιστρεφόμενο με φρένα κλειδώματος
Διάμετρος τροχού τροχού.4"
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου1.5 "
Τύπος καταστρώματοςΣτερεά
Ύψος54 "
Μήκος36 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης54 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης36 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
Χαμηλό ύψος36 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης36 "
Αριθμός Μηνυμάτων4
Επιχείρηση2 Speed ​​Foot Pump
συνολικό ύψος54 "
Συνολικό μήκος42 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος πλατφόρμας36 "
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Υψωμένο ύψος54 "
Υλικό τροχούΦαινολική
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 148.05
Ύψος πλοίου (cm)123.7
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.ΜήκοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΥλικόΕπιχείρησηΤιμή
VESTIL HT-05-1818A Τραπέζι υδραυλικής ανύψωσης, 18 x 18 x 49 ίντσες Μέγεθος | AE2RHB 4ZD20 HT-05-1818ΑΦορητός υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων500 lbs.4"18 "49 "31 "Ατσάλι1 Speed ​​Foot Pump€1,530.31
VESTIL HT-02-1616A Hydraulic Post Table, 200 Lb. Χωρητικότητα, 16 x 16 ίντσες Μέγεθος | AG7UKA HT-02-1616ΑΦορητός υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων200 lbs.4"16 "49 "31 "Ατσάλι1 Speed ​​Foot Pump€820.36
VESTIL HT-03-1616A Hydraulic Post Table, 300 Lb. Χωρητικότητα, 16 x 16 ίντσες Μέγεθος | AG7UKC HT-03-1616ΑΦορητός υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων300 lbs.4"16 "----€1,152.40
VESTIL HT-10-2036A Hydraulic Post Table, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UKE HT-10-2036ΑΦορητός υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων1000 lbs.5"40 "54 "36 "Ατσάλι2 Speed ​​Foot Pump€1,637.92
VESTIL HT-20-2436A Hydraulic Post Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UKG HT-20-2436ΑΦορητός υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων2000 lbs.5"42 "----€2,055.98
VESTIL HT-20-2436-DC Hydraulic Post Table, DC, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UKJ HT-20-2436-DCΤροφοδοτούμενος ανελκυστήρας2000 lbs.4"41 5 / 8 "54 "36 "Ατσάλι-€4,268.17
VESTIL HT-20-3036-DC Hydraulic Post Table, DC, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 30 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UKL HT-20-3036-DCΤροφοδοτούμενος ανελκυστήρας2000 lbs.4"42 "----€4,361.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HT-20-3036A Τραπέζι Hydraulic Lift, 30 x 36 x 54 ίντσες
€2,691.50 /μονάδα