VESTIL HT-05-1818A-PSS Hydraulic Post Τραπέζι, μερικό ανοξείδωτο ατσάλι 500 Lb. Χωρητικότητα, 18 x 18 ίντσες Μέγεθος | AG7UKD

VESTIL HT-05-1818A-PSS Hydraulic Post Τραπέζι, μερικό ανοξείδωτο ατσάλι 500 Lb. Χωρητικότητα, 18 x 18 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UKD Μοντέλο: HT-05-1818A-PSS

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,388.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων
βάση ΤύποςΣτερεός χάλυβας
Χωρητικότητα500 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου(2) άκαμπτο, (2) περιστρεφόμενο με φρένα κλειδώματος
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
Τύπος καταστρώματοςΣτερεά
Ύψος31 "
Μήκος21 3 / 4 "
Χαμηλό ύψος31 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Μηνυμάτων2
ΕπιχείρησηΑντλία ποδιών 1 ταχυτήτων
Τύπος λειτουργίας1 Speed ​​Foot Pump
Μήκος πλατφόρμας18 "
Πλάτος Πλατφόρμας18 "
Υψωμένο ύψος49 "
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.95
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)55.25
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.Μήκος πλατφόρμαςΜέγεθος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΕύρος εξυπηρέτησηςΠλάτοςΤιμή
VESTIL HT-02-1616A-PSS Hydraulic Post Τραπέζι, μερικό ανοξείδωτο ατσάλι 200 ​​Lb. Χωρητικότητα, 16 x 16 ίντσες Μέγεθος | AG7UKB HT-02-1616A-PSS-200 lbs.4"-16 "x 16"-31 "έως 49"-€2,061.63
VESTIL HT-10-2036A-PSS Hydraulic Post Τραπέζι, μερικό ανοξείδωτο ατσάλι 1000 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UKF HT-10-2036A-PSS-1000 lbs.4"-20 "x 36"-36 "έως 54"-€3,011.09
VESTIL HT-20-2436A-PSS Hydraulic Post Τραπέζι, μερικό ανοξείδωτο ατσάλι 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UKH HT-20-2436A-PSS2 Speed ​​Foot Pump2000 lbs.5"36 "-24 "-24 "€3,925.84
VESTIL HT-20-3036A-PSS Hydraulic Post Τραπέζι, μερικό ανοξείδωτο ατσάλι 2000 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UKK HT-20-3036A-PSS-2000 lbs.5"-30 "x 36"-36 "έως 54"-€4,180.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HT-05-1818A-PSS Hydraulic Post Τραπέζι, μερικό ανοξείδωτο ατσάλι 500 Lb. Χωρητικότητα, 18 x 18 ίντσες Μέγεθος
€2,388.06 /μονάδα