VESTIL HT-20-3036A-PSS Hydraulic Post Τραπέζι, μερικό ανοξείδωτο ατσάλι 2000 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UKK

VESTIL HT-20-3036A-PSS Hydraulic Post Τραπέζι, μερικό ανοξείδωτο ατσάλι 2000 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 36 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UKK Μοντέλο: HT-20-3036A-PSS

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,180.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων
βάση ΤύποςΣτερεός χάλυβας
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Μέγεθος τροχίσκου5 "x 1 1 / 2"
Τύπος τροχίσκου(2) άκαμπτο, (2) περιστρεφόμενο με φρένα κλειδώματος
Πλάτος τροχίσκου1.5 "
Τύπος καταστρώματοςΣτερεά
Ύψος36 "
Μήκος42 "
Χαμηλό ύψος36 ίντσες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Μηνυμάτων4
Επιχείρηση2 Speed ​​Foot Pump
Μήκος πλατφόρμας36 "
Μέγεθος πλατφόρμας30 "x 36"
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Υψωμένο ύψος54 ίντσες
Εύρος εξυπηρέτησης36 "έως 54"
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 169.2
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.Μήκος πλατφόρμαςΜέγεθος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΕύρος εξυπηρέτησηςΠλάτοςΤιμή
VESTIL HT-02-1616A-PSS Hydraulic Post Τραπέζι, μερικό ανοξείδωτο ατσάλι 200 ​​Lb. Χωρητικότητα, 16 x 16 ίντσες Μέγεθος | AG7UKB HT-02-1616A-PSS-200 lbs.4"-16 "x 16"-31 "έως 49"-€2,061.63
VESTIL HT-05-1818A-PSS Hydraulic Post Τραπέζι, μερικό ανοξείδωτο ατσάλι 500 Lb. Χωρητικότητα, 18 x 18 ίντσες Μέγεθος | AG7UKD HT-05-1818A-PSS1 Speed ​​Foot Pump500 lbs.4"18 "-18 "-18 "€2,388.06
VESTIL HT-10-2036A-PSS Hydraulic Post Τραπέζι, μερικό ανοξείδωτο ατσάλι 1000 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UKF HT-10-2036A-PSS-1000 lbs.4"-20 "x 36"-36 "έως 54"-€3,011.09
VESTIL HT-20-2436A-PSS Hydraulic Post Τραπέζι, μερικό ανοξείδωτο ατσάλι 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UKH HT-20-2436A-PSS2 Speed ​​Foot Pump2000 lbs.5"36 "-24 "-24 "€3,925.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HT-20-3036A-PSS Hydraulic Post Τραπέζι, μερικό ανοξείδωτο ατσάλι 2000 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 36 ίντσες Μέγεθος
€4,180.83 /μονάδα