VESTIL HT-20-2436A-PSS Hydraulic Post Τραπέζι, μερικό ανοξείδωτο ατσάλι 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UKH

VESTIL HT-20-2436A-PSS Hydraulic Post Τραπέζι, μερικό ανοξείδωτο ατσάλι 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UKH Μοντέλο: HT-20-2436A-PSS

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,925.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων
βάση ΤύποςΣτερεός χάλυβας
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου(2) άκαμπτο, (2) περιστρεφόμενο με φρένα κλειδώματος
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
Τύπος καταστρώματοςΣτερεά
Ύψος36 "
Μήκος42 "
Χαμηλό ύψος36 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Μηνυμάτων4
ΕπιχείρησηΑντλία ποδιών 2 ταχυτήτων
Τύπος λειτουργίας2 Speed ​​Foot Pump
Μήκος πλατφόρμας36 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Υψωμένο ύψος54 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 145.35
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.Μήκος πλατφόρμαςΜέγεθος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΕύρος εξυπηρέτησηςΠλάτοςΤιμή
VESTIL HT-02-1616A-PSS Hydraulic Post Τραπέζι, μερικό ανοξείδωτο ατσάλι 200 ​​Lb. Χωρητικότητα, 16 x 16 ίντσες Μέγεθος | AG7UKB HT-02-1616A-PSS-200 lbs.4"-16 "x 16"-31 "έως 49"-€2,061.63
VESTIL HT-05-1818A-PSS Hydraulic Post Τραπέζι, μερικό ανοξείδωτο ατσάλι 500 Lb. Χωρητικότητα, 18 x 18 ίντσες Μέγεθος | AG7UKD HT-05-1818A-PSS1 Speed ​​Foot Pump500 lbs.4"18 "-18 "-18 "€2,388.06
VESTIL HT-10-2036A-PSS Hydraulic Post Τραπέζι, μερικό ανοξείδωτο ατσάλι 1000 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UKF HT-10-2036A-PSS-1000 lbs.4"-20 "x 36"-36 "έως 54"-€3,011.09
VESTIL HT-20-3036A-PSS Hydraulic Post Τραπέζι, μερικό ανοξείδωτο ατσάλι 2000 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UKK HT-20-3036A-PSS-2000 lbs.5"-30 "x 36"-36 "έως 54"-€4,180.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HT-20-2436A-PSS Hydraulic Post Τραπέζι, μερικό ανοξείδωτο ατσάλι 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος
€3,925.84 /μονάδα