VESTIL HIPM-2772-DC High Lift Truck, DC Powered, 27 x 72 Inch

Στοιχείο: CE3EAU Μοντέλο: HIPM-2772-DC
€7,296.37 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ανύψωσης κυλίνδρου
Αυτόματη εμπλοκή φρένων8"
Χωρητικότητα2500 lbs.
Υλικό κάστερΦαινολική
ΧρώμαΜπλε
ΈλεγχοςΠιέστε το κουμπί χειρός με ενσωματωμένο φορτιστή
Τύπος ελέγχουΠιέστε το κουμπί χειρός με ενσωματωμένο φορτιστή
Βάθος91 1 / 3 "
Διάμετρος διπλού μπροστινού τροχού.3"
Διπλό πλάτος μπροστινού τροχού1 / 2 "
Μήκος περονοφόρου72 "
Πιρούνι χαμηλωμένο ύψος3 1 / 2 "
Πλάτος περονοφόρου27 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Υλικό μπροστινού τροχούΦαινολική
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος41 5 / 8 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος41 5 / 8 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης66
Χαμηλό ύψος3 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πιρουνιού31 1 / 2 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού28 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος31 1 / 2 "
Πίσω Caster Dia.8"
Υλικό πίσω τροχίσκουΦαινολική
Τύπος πίσω τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος πίσω τροχίσκου3"
Τάση12V
Υλικό τροχούΦαινολική
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΤύπος ελέγχουΒάθοςΜέγιστη. Ύψος πιρουνιούΠηγή ενέργειαςΤάσηΜήκος περονοφόρουΠλάτος περονοφόρουΤιμή
Τραπέζι υψηλής ανύψωσης VESTIL HIPM-2048-AC Steel Powered AC, 20 ιντσών x 48 ιντσών, 2500 Lb. Χωρητικότητα | AG7UEA HIPM-2048-AC31.5Χέρι κουμπιού69.4375 "-Ηλεκτρικό115V AC48 "20 "€5,502.27
VESTIL HIPM-2048-AIR Steel Air Reciprocating Air Τραπέζι υψηλής ανύψωσης, 20 ίντσες x 48 ίντσες μέγεθος, 2500 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7UEB HIPM-2048-ΑΕΡΑ31.5Τακούνι, Πέλμα ποδιού69.4375 "---48 "20 "€5,502.27
VESTIL HIPM-2048-DC Steel DC Powered High Lift Τραπέζι, 20 ίντσες x 48 ίντσες μέγεθος, 2500 Lb. Χωρητικότητα | AG7UEC HIPM-2048-DC66Πιέστε το κουμπί χειρός με ενσωματωμένο φορτιστή69.4375 "31.5 "Ηλεκτρικό12V48 "20 "€5,502.27
Τραπέζι υψηλής ανύψωσης VESTIL HIPM-2748-AC Steel Powered AC, 27 ιντσών x 48 ιντσών, 2500 Lb. Χωρητικότητα | AG7UED HIPM-2748-AC31.5Χέρι κουμπιού69.4375 "-Ηλεκτρικό115V AC48 "27 "€5,685.69
VESTIL HIPM-2748-AIR Steel Reciprocating Air Powered High Lift Τραπέζι, 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, 2500 Lb. Χωρητικότητα | AG7UEE HIPM-2748-ΑΕΡΑ31.5Τακούνι, Πέλμα ποδιού69.4375 "---48 "27 "€5,685.69
VESTIL HIPM-2748-DC Steel DC Powered High Lift Τραπέζι, 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, 2500 Lb. Χωρητικότητα | AG7UEF HIPM-2748-DC65.94 "Πιέστε το κουμπί χειρός με ενσωματωμένο φορτιστή69.4375 "31.5 "Ηλεκτρικό12V48 "27 "€5,685.69
VESTIL HIPM-2772-AC High Lift Truck, AC Powered, 27 x 72 Inch Μέγεθος | CE3EAR HIPM-2772-AC31Χέρι κουμπιού91 1 / 3 "-Ηλεκτρικό115V72 "27 "€7,296.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HIPM-2772-DC High Lift Truck, DC Powered, 27 x 72 Inch
€7,296.37 /μονάδα