Τραπέζι υψηλής ανύψωσης VESTIL HIPM-2048-AC Steel Powered AC, 20 ιντσών x 48 ιντσών, 2500 Lb. Χωρητικότητα | AG7UEA

VESTIL Τραπέζι υψηλής ανύψωσης HIPM-2048-AC Steel Powered AC, 20 ιντσών x 48 ιντσών, 2500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UEA Μοντέλο: HIPM-2048-AC

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,502.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ανυψωτής παλετών
Αυτόματη εμπλοκή φρένων8"
Χωρητικότητα2500 lbs.
Υλικό κάστερΦαινολική
ΧρώμαΜπλε
ΈλεγχοςΧέρι κουμπιού
Τύπος ελέγχουΧέρι κουμπιού
Βάθος69.4375 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου20 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΦαινολική
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΔιπλός
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
λαβή Μήκος30 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος41.5 "
ΠεριλαμβάνειΠλήρως συγκολλημένο πλαίσιο
Μήκος69.44 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης31.5
Χωρητικότητα φορτίου2500 λίβρες
Χαμηλό ύψος3 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός πίσω τροχών2
ΕπιχείρησηAC
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος31 1 / 2 "
Πίσω Caster Dia.8"
Υλικό πίσω τροχίσκουΦαινολική
Τύπος πίσω τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος πίσω τροχίσκου3"
Τάση115V AC
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 173.25
Ύψος πλοίου (cm)105.41
Μήκος πλοίου (cm)173.99
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΤύπος ελέγχουΒάθοςΜέγιστη. Ύψος πιρουνιούΠηγή ενέργειαςΤάσηΜήκος περονοφόρουΠλάτος περονοφόρουΤιμή
VESTIL HIPM-2048-AIR Steel Air Reciprocating Air Τραπέζι υψηλής ανύψωσης, 20 ίντσες x 48 ίντσες μέγεθος, 2500 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7UEB HIPM-2048-ΑΕΡΑ31.5Τακούνι, Πέλμα ποδιού69.4375 "---48 "20 "€5,502.27
VESTIL HIPM-2048-DC Steel DC Powered High Lift Τραπέζι, 20 ίντσες x 48 ίντσες μέγεθος, 2500 Lb. Χωρητικότητα | AG7UEC HIPM-2048-DC66Πιέστε το κουμπί χειρός με ενσωματωμένο φορτιστή69.4375 "31.5 "Ηλεκτρικό12V48 "20 "€5,502.27
Τραπέζι υψηλής ανύψωσης VESTIL HIPM-2748-AC Steel Powered AC, 27 ιντσών x 48 ιντσών, 2500 Lb. Χωρητικότητα | AG7UED HIPM-2748-AC31.5Χέρι κουμπιού69.4375 "-Ηλεκτρικό115V AC48 "27 "€5,685.69
VESTIL HIPM-2748-AIR Steel Reciprocating Air Powered High Lift Τραπέζι, 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, 2500 Lb. Χωρητικότητα | AG7UEE HIPM-2748-ΑΕΡΑ31.5Τακούνι, Πέλμα ποδιού69.4375 "---48 "27 "€5,685.69
VESTIL HIPM-2748-DC Steel DC Powered High Lift Τραπέζι, 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, 2500 Lb. Χωρητικότητα | AG7UEF HIPM-2748-DC65.94 "Πιέστε το κουμπί χειρός με ενσωματωμένο φορτιστή69.4375 "31.5 "Ηλεκτρικό12V48 "27 "€5,685.69
VESTIL HIPM-2772-AC High Lift Truck, AC Powered, 27 x 72 Inch Μέγεθος | CE3EAR HIPM-2772-AC31Χέρι κουμπιού91 1 / 3 "-Ηλεκτρικό115V72 "27 "€7,296.37
RFQ
VESTIL HIPM-2772-AIR Ανυψωτικό Ανυψωτικό Ανυψωτικό Φορτηγό, Παλινδρομικό Αέρα, Αέρα/Υδραυλικό Λάδι | CE3EAT HIPM-2772-ΑΕΡΑ31Τακούνι, Πέλμα ποδιού91 1 / 3 "31 1 / 2 "Αέρας-72 "27 "€7,296.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Τραπέζι υψηλής ανύψωσης HIPM-2048-AC Steel Powered AC, 20 ιντσών x 48 ιντσών, 2500 Lb. Χωρητικότητα
€5,502.27 /μονάδα