VESTIL HIPM-2048-DC Steel DC Powered High Lift Τραπέζι, 20 ίντσες x 48 ίντσες μέγεθος, 2500 Lb. Χωρητικότητα | AG7UEC

VESTIL Τραπέζι υψηλής ανύψωσης HIPM-2048-DC Steel DC Powered, 20 ιντσών x 48 ιντσών, 2500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7UEC Μοντέλο: HIPM-2048-DC

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,502.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ανυψωτής παλετών
Αυτόματη εμπλοκή φρένων8"
Μέγεθος της μπαταρίας12V
Τάση μπαταρίας12V DC
Χωρητικότητα2500 lbs.
Υλικό κάστερΦαινολική
ΧρώμαΜπλε
ΈλεγχοςΠιέστε το κουμπί χειρός με ενσωματωμένο φορτιστή
Τύπος ελέγχουΠιέστε το κουμπί χειρός με ενσωματωμένο φορτιστή
Βάθος69.4375 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου20 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΦαινολική
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΔιπλός
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
λαβή Μήκος41.5 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος41.5 "
ΠεριλαμβάνειΠλήρως συγκολλημένο πλαίσιο
Μήκος69.44 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης66
Χωρητικότητα φορτίου2500 λίβρες
Χαμηλό ύψος3 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πιρουνιού31.5 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού28 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος πιρουνιού3.5 "
Αριθμός μπαταριών1
Αριθμός πίσω τροχών2
ΕπιχείρησηΜπαταρία DC
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος31 1 / 2 "
Πίσω Caster Dia.8"
Υλικό πίσω τροχίσκουΦαινολική
Τύπος πίσω τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος πίσω τροχίσκου3"
Τάση12V
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 260.55
Ύψος πλοίου (cm)102.87
Μήκος πλοίου (cm)159.54
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΤύπος ελέγχουΒάθοςΜέγιστη. Ύψος πιρουνιούΠηγή ενέργειαςΤάσηΜήκος περονοφόρουΠλάτος περονοφόρουΤιμή
Τραπέζι υψηλής ανύψωσης VESTIL HIPM-2048-AC Steel Powered AC, 20 ιντσών x 48 ιντσών, 2500 Lb. Χωρητικότητα | AG7UEA HIPM-2048-AC31.5Χέρι κουμπιού69.4375 "-Ηλεκτρικό115V AC48 "20 "€5,502.27
VESTIL HIPM-2048-AIR Steel Air Reciprocating Air Τραπέζι υψηλής ανύψωσης, 20 ίντσες x 48 ίντσες μέγεθος, 2500 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7UEB HIPM-2048-ΑΕΡΑ31.5Τακούνι, Πέλμα ποδιού69.4375 "---48 "20 "€5,502.27
Τραπέζι υψηλής ανύψωσης VESTIL HIPM-2748-AC Steel Powered AC, 27 ιντσών x 48 ιντσών, 2500 Lb. Χωρητικότητα | AG7UED HIPM-2748-AC31.5Χέρι κουμπιού69.4375 "-Ηλεκτρικό115V AC48 "27 "€5,685.69
VESTIL HIPM-2748-AIR Steel Reciprocating Air Powered High Lift Τραπέζι, 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, 2500 Lb. Χωρητικότητα | AG7UEE HIPM-2748-ΑΕΡΑ31.5Τακούνι, Πέλμα ποδιού69.4375 "---48 "27 "€5,685.69
VESTIL HIPM-2748-DC Steel DC Powered High Lift Τραπέζι, 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, 2500 Lb. Χωρητικότητα | AG7UEF HIPM-2748-DC65.94 "Πιέστε το κουμπί χειρός με ενσωματωμένο φορτιστή69.4375 "31.5 "Ηλεκτρικό12V48 "27 "€5,685.69
VESTIL HIPM-2772-AC High Lift Truck, AC Powered, 27 x 72 Inch Μέγεθος | CE3EAR HIPM-2772-AC31Χέρι κουμπιού91 1 / 3 "-Ηλεκτρικό115V72 "27 "€7,296.37
RFQ
VESTIL HIPM-2772-AIR Ανυψωτικό Ανυψωτικό Ανυψωτικό Φορτηγό, Παλινδρομικό Αέρα, Αέρα/Υδραυλικό Λάδι | CE3EAT HIPM-2772-ΑΕΡΑ31Τακούνι, Πέλμα ποδιού91 1 / 3 "31 1 / 2 "Αέρας-72 "27 "€7,296.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Τραπέζι υψηλής ανύψωσης HIPM-2048-DC Steel DC Powered, 20 ιντσών x 48 ιντσών, 2500 Lb. Χωρητικότητα
€5,502.27 /μονάδα