Αυτόματη εμπλοκή φρένων: 8" , Μέγεθος μπαταρίας: 12V , Τάση μπαταρίας: 12V DC , Χωρητικότητα: 2500 lbs. , Υλικό Caster: Φαινολική , Χρώμα: Μπλε , Διάμετρος διπλού μπροστινού τροχού: 3" , Διπλό πλάτος μπροστινού τροχού: 1 / 2 " , Για χρήση με: ΑΕΡΑ, Παλινδρομικός Αέρας, Υδραυλικό Λάδι , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Τύπος μπροστινού τροχίσκου: Διπλός , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 2 " , Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο: Ναι , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Περιλαμβάνει: Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού: 28 " , Min. Ύψος πιρουνιού: 3.5 " , Αριθμός μπαταριών: 1 , Αριθμός πίσω τροχών: 2 , Μέθοδος Λειτουργίας: Παλινδρομικός αέρας , Φάση: 1 , Τύπος πίσω τροχού: Στροφέας , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 3"