VESTIL H-4000-1 Economy Chain Hoist with Container, 4000 lb., 1 Phase, Orange, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TQW Μοντέλο: H-4000-1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,295.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Τάση κουμπιού24V
Χωρητικότητα4000 lbs.
Αλυσίδα Dia.7mm
Μήκος ανύψωσης αλυσίδας15 πόδια.
ΧρώμαΠορτοκαλί
Πόδια ανά λεπτό8.5
Ταιριάζει στο Beam Flange WΈως 1 1/4 "
Ταιριάζει στο πλάτος της φλάντζας δοκούΈως 1 1/4"
Κορδόνι ελέγχου χειρός15 πόδια.
Δωμάτιο κεφαλής21-7 / 16 "
Χώρος στο ύψος21 7 / 16 "
Μέγεθος χώρου κεφαλής21 7 / 16 "
Ύψος21 4 / 7 "
Άνοιγμα γάντζου1 1 / 4 "
HP1 3/5 ίππους
Μήκος20 "
Ταχύτητα ανύψωσης9 FPM
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
ΤοποθετήστεΆγκιστρο
Στυλ συναρμολόγησηςΆγκιστρο
Θερμική προστασία υπερφόρτωσης104 μοίρες φά
Φάση1
PowerΦάση 1
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Push Button24V
Τάση κουμπιού24V
Προστασία θερμικής υπερφόρτωσης40 μοίρες. C (104 μοίρες F)
Ταχύτητα (FPM)8.5
Τάση110/ 220V
Πλάτος13 2 / 3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.05
Ύψος πλοίου (cm)54.77
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)34.77
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠόδια ανά λεπτόΔωμάτιο κεφαλήςΜήκος ανύψωσης αλυσίδαςΤάσηPowerΤιμή
VESTIL H-10000-1 Economy Chain Hoist with Container, 10000 lb., 1 Phase, Orange, Steel | AG7TML H-10000-1---15 πόδια.110/ 220V-€7,588.50
VESTIL H-10000-3 Economy Chain Hoist With Container, 10000 lb., 3 Phase, Orange, Steel | AG7TMM H-10000-3---15 πόδια.220/ 440V-€7,588.50
VESTIL H-1000-1 Economy Chain Hoist with Container, 1000 lb., 1 Phase, Orange, Steel | AG7TMN H-1000-1---15 πόδια.110/ 220V-€3,058.29
VESTIL H-1000-3 Economy Chain Hoist with Container, 1000 lb., 3 Phase, Orange, Steel | AG7TMP H-1000-3---15 πόδια.220/ 440V-€2,996.72
VESTIL H-4000-3 Economy Chain Hoist with Container, 4000 lb., 3 Phase, Orange, Steel | AG7TQX H-4000-3---15 πόδια.220/ 440V-€4,295.24
VESTIL H-6000-1 Economy Chain Hoist with Container, 6000 lb., 1 Phase, Orange, Steel | AG7TRZ H-6000-1---15 πόδια.110/ 220V-€5,264.78
VESTIL H-6000-3 Economy Chain Hoist with Container, 6000 lb., 3 Phase, Orange, Steel | ΑΓ7ΤΤΑ H-6000-3---15 πόδια.220/ 440V-€5,263.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL H-4000-1 Economy Chain Hoist with Container, 4000 lb., 1 Phase, Orange, Steel
€4,295.24 /μονάδα