RUB VALVES S.92 MIP X FIP NPT Series, Βαλβίδες σφαιρών


Οι σφαιρικές βαλβίδες της σειράς RuB MIP X FIP NPT χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής και της πίεσης διαβρωτικών υγρών και πολτών στις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Τύπος σύνδεσης: Αρσενικό x Γυναίκα , Τύπος λαβής: Μοχλός , Τύπος θύρας: NPT , Τύπος νήματος: NPT , Τύπος στελέχους βαλβίδας: Συσκευασία αδένα
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
S92Η42
1 1/2 λίβρες€48.25
A
S92G47
1 1/4 λίβρες€43.27
A
S92G42
1 1/4 λίβρες€40.51
A
S92F42
1"€27.15
A
S92F47
1"€27.15
A
S92D42
1 / 2 "€15.55
A
S92D47
1 / 2 "€15.56
A
S92B42
1 / 4 "€15.23
A
S92B47
1 / 4 "€15.23
A
S92L42
2 1/2 λίβρες€220.76
A
S92I42
2"€70.57
A
S92M42
3"€297.98
A
S92E42
3 / 4 "€19.09
A
S92C42
3 / 8 "€15.23
A
S92N42
4mm€474.52

Μηχανισμός εργασίας

  • Αυτές οι βαλβίδες λειτουργούν περιστρέφοντας μια σφαίρα μέσα στο σώμα της βαλβίδας για τον έλεγχο της ροής του υγρού. Όταν η λαβή ή ο ενεργοποιητής είναι στην ανοιχτή θέση, η σφαίρα περιστρέφεται για να ευθυγραμμιστεί η οπή με τις θύρες της βαλβίδας, επιτρέποντας τη ροή του υγρού. Όταν η λαβή ή ο ενεργοποιητής βρίσκεται στην κλειστή θέση, η μπάλα περιστρέφεται για να μπλοκάρει τη διαδρομή ροής, αποτρέποντας τη διέλευση του υγρού.

Χαρακτηριστικά

  • Οι σφαιρικές βαλβίδες της σειράς RuB s.92 NPT διαθέτουν κατασκευή από ορείχαλκο για να αντιστέκονται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες
  • Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 366 βαθμούς F.
  • Αυτές οι σφαιρικές βαλβίδες έχουν λαβές από ανθρακούχο χάλυβα επικαλυμμένες με χοντρό PVC για ενισχυμένη θερμική και ηλεκτρική προστασία.
  • Διαθέτουν επίσης ένα σύστημα διπλής στεγανοποίησης που επιτρέπει τη λειτουργία των βαλβίδων και προς τις δύο κατευθύνσεις για εύκολη εγκατάσταση.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CSA
  • cuULus
  • RoHS
  • FM
  • PCT

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας αυτών των σφαιρικών βαλβίδων σειράς Rub s.92 NPT;

Αυτές οι σφαιρικές βαλβίδες μπορούν να αντέξουν πιέσεις έως και 600 PSI.

Πώς να επιλέξω κατάλληλες σφαιρικές βαλβίδες για την εφαρμογή μου;

  • Εξετάστε το κατάλληλο μέγεθος βαλβίδας με βάση το ρυθμό ροής και τις απαιτήσεις της εφαρμογής σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα μπορεί να αντέξει τη μέγιστη πίεση που απαιτείται για την εφαρμογή.
  • Επιλέξτε τις κατάλληλες ακραίες συνδέσεις για συμβατότητα με το σύστημα σωληνώσεων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;