Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL GWC-10 Τσοκ τροχών, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, οδοντωτός χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TMJ Μοντέλο: GWC-10
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
€82.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΓκρί
Χειριστείτε το Dia.1"
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
HandlesΝαι
Ύψος5.1875 "
Μήκος15.6875 "
ΥλικόΟδοντωτός χάλυβας
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος15.6875 "
συνολικό ύψος5.19 "
συνολικό πλάτος10.88 "
Πλάτος τσοκ με δυνατότητα χρήσης9"
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού4.88 "
Μήκος τσοκ τροχού11.25 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού10 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού9"
Πλάτος10.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)13.18
Μήκος πλοίου (cm)39.85
Πλάτος πλοίου (cm)27.62
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος τσοκ τροχούΧρώμαΠεριλαμβάνεται λαβήΒάρος τσοκ τροχούΠλάτος τσοκ τροχούΥλικόΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
VESTIL MS-15 Τσοκ τροχού, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Χυτό ατσάλι | AG7WGX MS-158.25 "ΑσημένιοΟχι15 lbs.8.56 "Ατσαλοσίδερο8.25 "7.13 "€106.13
VESTIL SSC-17 Τσοκ τροχού, κλίση, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 ίντσα Μέγεθος, γκρι, χυτό χάλυβα | AG7ZLP SSC-1715.5 "ΑσημένιοΟχι20 lbs.8.75 "Ατσαλοσίδερο15.5 "8.5 "€141.54
VESTIL SWC-22 Τσοκ τροχού, 17 x 6 x 9-1/16 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, ατσάλι | AG7ZWC SWC-2217.31 "ΚίτρινοΟχι19 lbs.6"Ατσάλι17.3125 "9.06 "€100.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL GWC-10 Τσοκ τροχών, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, οδοντωτός χάλυβας
€82.84 /μονάδα