VESTIL SSC-17 Τσοκ τροχού, κλίση, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 ίντσες Μέγεθος, γκρι, χυτός χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZLP Μοντέλο: SSC-17

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€141.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΑσημένιο
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
HandlesΟχι
Ύψος8.5 "
Μήκος15.5 "
ΥλικόΑτσαλοσίδερο
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος15.5 "
συνολικό ύψος8.5 "
συνολικό πλάτος8.75 "
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού8.5 "
Μήκος τσοκ τροχού15.5 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού20 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού8.75 "
Πλάτος8.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)38.74
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος τσοκ τροχούΧρώμαΠεριλαμβάνεται λαβήΒάρος τσοκ τροχούΠλάτος τσοκ τροχούΥλικόΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
VESTIL GWC-10 Τσοκ τροχού, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, οδοντωτό ατσάλι | AG7TMJ GWC-1011.25 "ΓκρίΝαι10 lbs.9"Οδοντωτός χάλυβας15.6875 "5.19 "€82.84
VESTIL MS-15 Τσοκ τροχού, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Χυτό ατσάλι | AG7WGX MS-158.25 "ΑσημένιοΟχι15 lbs.8.56 "Ατσαλοσίδερο8.25 "7.13 "€106.13
VESTIL SWC-22 Τσοκ τροχού, 17 x 6 x 9-1/16 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, ατσάλι | AG7ZWC SWC-2217.31 "ΚίτρινοΟχι19 lbs.6"Ατσάλι17.3125 "9.06 "€100.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SSC-17 Τσοκ τροχού, κλίση, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 ίντσες Μέγεθος, γκρι, χυτός χάλυβας
€141.54 /μονάδα