VESTIL SWC-22 Τσοκ Τροχού, 17 x 6 x 9-1/16 ίντσες Μέγεθος, Κίτρινο, Χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZWC Μοντέλο: SWC-22

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€100.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΚίτρινο
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
HandlesΟχι
Ύψος9.0625 "
Μήκος17.3125 "
Τύπος τοποθεσίαςΛάσπη, Άμμος, Μπετόν
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος17.3125 "
συνολικό ύψος9.06 "
συνολικό πλάτος6"
ΧρήσηΛάσπη, άμμος ή σκυρόδεμα
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού9.06 "
Μήκος τσοκ τροχού17.31 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού19 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού6"
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)23.02
Μήκος πλοίου (cm)43.97
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος τσοκ τροχούΧρώμαΠεριλαμβάνεται λαβήΒάρος τσοκ τροχούΠλάτος τσοκ τροχούΥλικόΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
VESTIL GWC-10 Τσοκ τροχού, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, οδοντωτό ατσάλι | AG7TMJ GWC-1011.25 "ΓκρίΝαι10 lbs.9"Οδοντωτός χάλυβας15.6875 "5.19 "€82.84
VESTIL MS-15 Τσοκ τροχού, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Χυτό ατσάλι | AG7WGX MS-158.25 "ΑσημένιοΟχι15 lbs.8.56 "Ατσαλοσίδερο8.25 "7.13 "€106.13
VESTIL SSC-17 Τσοκ τροχού, κλίση, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 ίντσα Μέγεθος, γκρι, χυτό χάλυβα | AG7ZLP SSC-1715.5 "ΑσημένιοΟχι20 lbs.8.75 "Ατσαλοσίδερο15.5 "8.5 "€141.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SWC-22 Τσοκ Τροχού, 17 x 6 x 9-1/16 ίντσες Μέγεθος, Κίτρινο, Χάλυβας
€100.09 /μονάδα