VESTIL G8-18-B Structural Rack Guard, με προφυλακτήρα, μέγεθος 18 x 10 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TJX Μοντέλο: G8-18-B

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€174.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPallet Rack Protector με προφυλακτήρα
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.875 "
Μέγεθος καναλιού8"
Πάχος καναλιού0.22 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος7.8125 "
Ύψος18.25 "
Μήκος8"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέγεθος οπής στερέωσης7 / 8 "
Βάθος πλάκας τοποθέτησης6"
Πάχος πλάκας τοποθέτησης1 / 4 "
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης10 1 / 16 "
Αριθμός οπών στερέωσης4
συσκευασία1
Μήκος πλάκας6"
Πλάτος πλάκας10 1 / 16 "
Πάχος χάλυβα6 ίντσες
Ωφέλιμο μήκος2 11 / 16 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος6 9 / 16 "
Πλάτος10 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)46.67
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕίδοςΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL G8-12 Structural Rack Guard, Μέγεθος 12 x 10 ίντσες | AG7TJU G8-126"12.25 "Προστατευτικό παλέτας παλετών3 11 / 16 "€91.00
VESTIL G8-12-B Structural Rack Guard, με προφυλακτήρα, 12 x 10 inch Size | AG7TJV G8-12-Β7.8125 "12.25 "Pallet Rack Protector με προφυλακτήρα2 11 / 16 "€130.28
VESTIL G8-18 Structural Rack Guard, Μέγεθος 18 x 10 ίντσες | AG7TJW G8-186"18.25 "Προστατευτικό παλέτας παλετών3 11 / 16 "€120.06
VESTIL G8-24 Structural Rack Guard, Μέγεθος 24 x 10 ίντσες | AG7TJY G8-246"24.25 "Προστατευτικό παλέτας παλετών3 11 / 16 "€133.08
VESTIL G8-24-B Structural Rack Guard, με προφυλακτήρα, 24 x 10 inch Size | AG7TJZ G8-24-Β7.8125 "24.25 "Pallet Rack Protector με προφυλακτήρα2 11 / 16 "€213.26
VESTIL G8-36 Structural Rack Guard, Μέγεθος 36 x 10 ίντσες | ΑΓ7ΤΚΑ G8-366"36.25 "Προστατευτικό παλέτας παλετών3 11 / 16 "€183.12
VESTIL G8-36-B Δομικό προστατευτικό ραφιών με προφυλακτήρα, μέγεθος 36 x 10 ίντσες | AG7TKB G8-36-Β7.8125 "36.25 "Pallet Rack Protector με προφυλακτήρα2 11 / 16 "€281.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL G8-18-B Structural Rack Guard, με προφυλακτήρα, μέγεθος 18 x 10 ίντσες
€174.47 /μονάδα