VESTIL Δομικοί προφυλακτήρες ραφιών της σειράς G8


Φίλτρα
Τύπος συνημμένου: Μπουλόνι ενεργοποιημένο , Μέγεθος καναλιού: 8" , Πάχος καναλιού: 0.22 " , Χρώμα: Κίτρινο , Υλικό: Ατσάλι , Μέγεθος οπής τοποθέτησης: 7 / 8 " , Βάθος πλάκας τοποθέτησης: 6" , Πάχος πλάκας τοποθέτησης: 1 / 4 " , Πλάτος πλάκας τοποθέτησης: 10 1 / 16 " , Μέγεθος πακέτου: 1 , Πλάτος: 10 1 / 16 "
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕίδοςΩφέλιμο μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
G8-12
6"12.25 "Προστατευτικό παλέτας παλετών3 11 / 16 "€91.00
B
G8-18
6"18.25 "Προστατευτικό παλέτας παλετών3 11 / 16 "€120.06
C
G8-24
6"24.25 "Προστατευτικό παλέτας παλετών3 11 / 16 "€133.08
D
G8-36
6"36.25 "Προστατευτικό παλέτας παλετών3 11 / 16 "€183.12
E
G8-12-Β
7.8125 "12.25 "Pallet Rack Protector με προφυλακτήρα2 11 / 16 "€130.28
F
G8-18-Β
7.8125 "18.25 "Pallet Rack Protector με προφυλακτήρα2 11 / 16 "€174.47
G
G8-24-Β
7.8125 "24.25 "Pallet Rack Protector με προφυλακτήρα2 11 / 16 "€213.26
H
G8-36-Β
7.8125 "36.25 "Pallet Rack Protector με προφυλακτήρα2 11 / 16 "€281.92

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;