VESTIL G6-12 Structural Rack Guard, Μέγεθος 12 x 8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7TJM Μοντέλο: G6-12

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€93.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό παλέτας παλετών
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.625 "
Μέγεθος καναλιού6"
Πάχος καναλιού0.2 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος6"
Ύψος12.25 "
Μήκος6"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέγεθος οπής στερέωσης5 / 8 "
Αριθμός οπών στερέωσης4
συσκευασία1
Πάχος χάλυβα6 ίντσες
Ωφέλιμο μήκος3 11 / 16 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος4 9 / 16 "
Πλάτος8.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)31.12
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)20.48
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
VESTIL G6-36 Προστατευτικό ράφι παλετών, 8-1/16 x 6 x 36 ίντσες Ύψος | AF3QMP 8AY31 G6-3636.25 "€156.91
VESTIL G6-24 Palet Rack Protector, 8-1/16 x 6 x 24 Inch Height | AF4LKD 9ADM2 G6-2424.25 "€123.98
VESTIL G6-18 Structural Rack Guard, Μέγεθος 18 x 8 ίντσες | AG7TJP G6-1818.25 "€106.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL G6-12 Structural Rack Guard, Μέγεθος 12 x 8 ίντσες
€93.73 /μονάδα