VESTIL Δομικοί προφυλακτήρες ραφιών της σειράς G6


Φίλτρα
Τύπος συνημμένου: Μπουλόνι ενεργοποιημένο , Μέγεθος καναλιού: 6" , Πάχος καναλιού: 0.2 " , Χρώμα: Κίτρινο , Βάθος: 6" , Υλικό: Ατσάλι , Μέγεθος οπής τοποθέτησης: 5 / 8 " , Βάθος πλάκας τοποθέτησης: 6.25 " , Πλάτος πλάκας τοποθέτησης: 10.5 " , Μέγεθος πακέτου: 1 , Μήκος χρήσης: 3 11 / 16 " , Πλάτος: 8.06 "
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
G6-12
12.25 "€82.97
B
G6-18
18.25 "€89.99
C
G6-24
24.25 "€116.17
D
G6-36
36.25 "€145.74

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;