VESTIL FMDL-2-LDS-R3 Eagle Beak Drum Lifter, 1 Drum With Roller, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | CE3DJU

VESTIL FMDL-2-LDS-R3 Eagle Beak Drum Lifter, 1 Drum With Roller, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι

Στοιχείο: CE3DJU Μοντέλο: FMDL-2-LDS-R3
€2,713.12 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος46.5 "
Drum ActionΑνύψωση και κλίση
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΑνοιχτό κλειστό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Για πάχος πιρουνιού2.5 "
Για πλάτος πιρουνιού7.5 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού20.5 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2-1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7-1 / 2 "
Ύψος31.25 "
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Μήκος46.5 "
Στυλ ανύψωσηςΔιπλός
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τυμπάνων2
Αριθμός κυλίνδρων6
Τύπος λειτουργίαςΜηχανικά Αυτοματοποιημένο, Χειροκίνητο
ΑρχικόOSHA 1910.178
ΣτυλΚύλινδρος
Πλάτος46.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
VESTIL FMDL-1 Eagle Beak Lifter, 1 τύμπανο, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | AG7TEU FMDL-1-Χάλυβας, Πλαστικό, ΊνεςΑνοιχτό κλειστό30 gal. 55 gal.--1€1,673.70
VESTIL FMDL-2 Eagle Beak Lifter, 2 Drum, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | AG7TEW FMDL-2-Χάλυβας, Πλαστικό, ΊνεςΑνοιχτό κλειστό30 gal. 55 gal.--2€2,194.94
VESTIL FMDL-1-LDS-B1 Eagle Beak Drum Lifter, 1 τύμπανο με σέλα ζώνης, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | CE3DJQ FMDL-1-LDS-B1-Χάλυβας, Πλαστικό, ΊνεςΑνοιχτό κλειστό30 gal. 55 gal.--1€1,816.84
RFQ
VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Eagle Beak Drum Lifter, 1 Drum With Roller, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | CE3DJR FMDL-1-LDS-R3-Χάλυβας, Πλαστικό, ΊνεςΑνοιχτό κλειστό30 gal. 55 gal.--1€1,801.04
RFQ
VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Eagle Beak Drum Lifter, 1 Drum With Belt Saddle, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | CE3DJT FMDL-2-LDS-B1-Χάλυβας, Πλαστικό, ΊνεςΑνοιχτό κλειστό30 gal. 55 gal.--2€2,743.29
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FMDL-2-LDS-R3 Eagle Beak Drum Lifter, 1 Drum With Roller, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι
€2,713.12 /μονάδα