VESTIL FMDL-1 Eagle Beak Lifter, 1 τύμπανο, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | AG7TEU

VESTIL FMDL-1 Eagle Beak Lifter, 1 τύμπανο, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TEU Μοντέλο: FMDL-1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,673.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος40.12 "
Drum ActionΑνύψωση
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΑνοιχτό κλειστό
Για πάχος πιρουνιού2.5 "
Για πλάτος πιρουνιού7.5 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού20.5 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2-1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7-1 / 2 "
Ύψος31.25 "
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Μήκος42.6 "
Στυλ ανύψωσηςμονόκλινο
Χωρητικότητα φορτίου1,000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΜηχανικά Αυτοματοποιημένο, Χειροκίνητο
ΑρχικόOSHA 1910.178
ΣτυλΑρχικό
Πλάτος28.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 102.15
Ύψος πλοίου (cm)79.06
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
VESTIL FMDL-2 Eagle Beak Lifter, 2 Drum, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | AG7TEW FMDL-2-Χάλυβας, Πλαστικό, ΊνεςΑνοιχτό κλειστό30 gal. 55 gal.--2€2,194.94
VESTIL FMDL-1-LDS-B1 Eagle Beak Drum Lifter, 1 τύμπανο με σέλα ζώνης, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | CE3DJQ FMDL-1-LDS-B1-Χάλυβας, Πλαστικό, ΊνεςΑνοιχτό κλειστό30 gal. 55 gal.--1€1,816.84
RFQ
VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Eagle Beak Drum Lifter, 1 Drum With Roller, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | CE3DJR FMDL-1-LDS-R3-Χάλυβας, Πλαστικό, ΊνεςΑνοιχτό κλειστό30 gal. 55 gal.--1€1,801.04
RFQ
VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Eagle Beak Drum Lifter, 1 Drum With Belt Saddle, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | CE3DJT FMDL-2-LDS-B1-Χάλυβας, Πλαστικό, ΊνεςΑνοιχτό κλειστό30 gal. 55 gal.--2€2,743.29
RFQ
VESTIL FMDL-2-LDS-R3 Eagle Beak Drum Lifter, 1 Drum With Roller, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | CE3DJU FMDL-2-LDS-R3-Χάλυβας, Πλαστικό, ΊνεςΑνοιχτό κλειστό30 gal. 55 gal.--2€2,713.12
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FMDL-1 Eagle Beak Lifter, 1 τύμπανο, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι
€1,673.70 /μονάδα