VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Eagle Beak Drum Lifter, 1 Drum With Roller, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | CE3DJR

VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Eagle Beak Drum Lifter, 1 Drum With Roller, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι

Είδος: CE3DJR Μοντέλο: FMDL-1-LDS-R3
€1,801.04 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος46.5 "
Drum ActionΑνύψωση και κλίση
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΑνοιχτό κλειστό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Για πάχος πιρουνιού2.5 "
Για πλάτος πιρουνιού7.5 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού20.5 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2-1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7-1 / 2 "
Ύψος31.25 "
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Μήκος46.5 "
Στυλ ανύψωσηςμονόκλινο
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τυμπάνων1
Αριθμός κυλίνδρων3
Τύπος λειτουργίαςΜηχανικά Αυτοματοποιημένο, Χειροκίνητο
ΑρχικόOSHA 1910.178
ΣτυλΚύλινδρος
Πλάτος28.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το ανυψωτικό τυμπάνου VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Eagle Break επιτρέπει στον χειριστή περονοφόρου να ασφαλίζει, να μετακινεί και να απελευθερώνει εύκολα τα τύμπανα χωρίς να αφήνει το κάθισμα του περονοφόρου.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η μονάδα συνοδεύεται από ένα σύστημα ασφαλείας για τη στερέωση της μονάδας σε ένα περονοφόρο όχημα.
  • Οι τσέπες του πιρουνιού έχουν πλάτος 7-1/2 ίντσες x 2-1/2 ίντσες ύψος.
  • Παρέχεται ένας ιμάντας καστάνιας για να στερεώνει το τύμπανο στη μονάδα όταν ταξιδεύετε σε ανώμαλο έδαφος.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Σέλλες τυμπάνου ανύψωσης Vestil LDS-R3 & LDS-B1: Αυτές οι σέλες σε στυλ κυλίνδρου έχουν δύο οπές για τη σύνδεση του γάντζου με ιμάντα καστάνιας.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA 1910-178

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι είδους τύμπανα χρησιμοποιούνται με το VESTIL FMDL-1-LDS-R3;

Α. Είναι ιδανικό για ανοιχτή (τοποθετήστε και ασφαλισμένο καπάκι) και κλειστή κεφαλή, τύμπανα 30 & 55 γαλονιών. Αυτά τα τύμπανα από πλαστικό / χάλυβα / ίνες έχουν ένα επάνω χείλος αρκετά ισχυρό για να υποστηρίξει το βάρος του τυμπάνου.

Ε. Από τι είναι κατασκευασμένο αυτό το ανυψωτικό τυμπάνου;

A. Διαθέτει συγκολλημένη χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα ψημένο, με βαφή πούδρας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
VESTIL FMDL-1 Eagle Beak Lifter, 1 τύμπανο, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | AG7TEU FMDL-1-Χάλυβας, Πλαστικό, ΊνεςΑνοιχτό κλειστό30 gal. 55 gal.--1€1,673.70
VESTIL FMDL-2 Eagle Beak Lifter, 2 Drum, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | AG7TEW FMDL-2-Χάλυβας, Πλαστικό, ΊνεςΑνοιχτό κλειστό30 gal. 55 gal.--2€2,194.94
VESTIL FMDL-1-LDS-B1 Eagle Beak Drum Lifter, 1 τύμπανο με σέλα ζώνης, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | CE3DJQ FMDL-1-LDS-B1-Χάλυβας, Πλαστικό, ΊνεςΑνοιχτό κλειστό30 gal. 55 gal.--1€1,816.84
RFQ
VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Eagle Beak Drum Lifter, 1 Drum With Belt Saddle, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | CE3DJT FMDL-2-LDS-B1-Χάλυβας, Πλαστικό, ΊνεςΑνοιχτό κλειστό30 gal. 55 gal.--2€2,743.29
RFQ
VESTIL FMDL-2-LDS-R3 Eagle Beak Drum Lifter, 1 Drum With Roller, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | CE3DJU FMDL-2-LDS-R3-Χάλυβας, Πλαστικό, ΊνεςΑνοιχτό κλειστό30 gal. 55 gal.--2€2,713.12
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Eagle Beak Drum Lifter, 1 Drum With Roller, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι
€1,801.04 /μονάδα