VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Eagle Beak Drum Lifter, 1 Drum With Belt Saddle, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | CE3DJT

VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Eagle Beak Drum Lifter, 1 Drum With Belt Saddle, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι

Στοιχείο: CE3DJT Μοντέλο: FMDL-2-LDS-B1
€2,743.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος40.12 "
Drum ActionΑνύψωση και κλίση
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΑνοιχτό κλειστό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Για πάχος πιρουνιού2.5 "
Για πλάτος πιρουνιού7.5 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού20.5 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2-1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7-1 / 2 "
Ύψος31.25 "
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Μήκος44.62 "
Στυλ ανύψωσηςΔιπλός
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τυμπάνων2
Τύπος λειτουργίαςΜηχανικά Αυτοματοποιημένο, Χειροκίνητο
ΑρχικόOSHA 1910.178
ΣτυλΖώνη
Πλάτος45.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το ανυψωτικό τυμπάνου ράμφος αετού Vestil FMDL-2-LDS-B1 είναι ιδανικό για την ανύψωση και τη μεταφορά τυμπάνων με ακρίβεια, ιδιαίτερα εκείνων με κορυφές με στεφάνι ή ακμές. Ο σχεδιασμός «Eagle Beak» κρατά με ασφάλεια το πάνω χείλος του τυμπάνου, εξασφαλίζοντας σταθερότητα κατά την ανύψωση και τη μεταφορά, κάτι που είναι απαραίτητο για την πρόληψη διαρροών, διαρροών και ατυχημάτων. Αυτός ο ανυψωτήρας τυμπάνου χρησιμοποιείται σε αποθήκες, εργοστάσια παραγωγής και κέντρα διανομής για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών, τη μείωση της χειρωνακτικής εργασίας και τη βελτίωση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το ανυψωτικό τυμπάνου έχει συγκολλημένη χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
  • Διαθέτει φινίρισμα πούδρας, προστατεύοντας το ανυψωτικό από τη διάβρωση και τη φθορά.
  • Αυτό το ανυψωτικό τυμπάνου προσφέρει τσέπες πιρουνιού διαστάσεων 7-1/2 ίντσες πλάτος x 2-1/2 ίντσες ύψος, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κέντρα 20-1/2 ιντσών, παρέχοντας συμβατότητα με τις ρυθμίσεις περονοφόρου ανυψωτικού.
  • Είναι εξοπλισμένο με παρεχόμενο ιμάντα καστάνιας, ενισχύοντας την ασφάλεια στερεώνοντας το τύμπανο στη μονάδα κατά την πλοήγηση σε ανώμαλο έδαφος, διασφαλίζοντας ότι το φορτίο παραμένει σταθερό.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαδικασία συντήρησης του ανυψωτικού ράμφους Vestil FMDL-2-LDS-B1;

A.

  • Ξεκινήστε επισημαίνοντας τη μονάδα ως "Εκτός λειτουργίας".
  • Καθαρίστε σχολαστικά όλες τις επιφάνειες, αφαιρώντας τυχόν βρωμιά ή υπολείμματα.
  • Πραγματοποιήστε μια τακτική επιθεώρηση. Εάν ανακαλύψετε παραμορφώσεις, διάβρωση, σκουριά ή υπερβολική φθορά στα δομικά εξαρτήματα, αποσύρετε αμέσως τη μονάδα από τη λειτουργία.
  • Αντιμετωπίστε τυχόν απαιτούμενες ρυθμίσεις, αντικαταστάσεις και επισκευές. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην τροποποιήσετε τον φορέα με κανέναν τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα εάν οι ρυθμίσεις ή οι επισκευές παραμένουν ελλιπείς. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν μικρές διορθώσεις, όπως σύσφιξη χαλαρών συνδετήρων ή καθαρισμό επιφανειών, ενώ οι επισκευές συνεπάγονται την αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων με εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
  • Διατηρήστε ένα χρονολογημένο αρχείο όλων των δραστηριοτήτων επισκευής, προσαρμογής και αντικατάστασης.

Ε. Τι μεγέθη τυμπάνου μπορεί να χειριστεί αυτό το ανυψωτικό ράμφους αετού Vestil FMDL-2-LDS-B1;

Α. Μπορεί να χειριστεί τύμπανα με μεγέθη που κυμαίνονται από 30 έως 55 γαλόνια.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
VESTIL FMDL-1 Eagle Beak Lifter, 1 τύμπανο, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | AG7TEU FMDL-1-Χάλυβας, Πλαστικό, ΊνεςΑνοιχτό κλειστό30 gal. 55 gal.--1€1,673.70
VESTIL FMDL-2 Eagle Beak Lifter, 2 Drum, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | AG7TEW FMDL-2-Χάλυβας, Πλαστικό, ΊνεςΑνοιχτό κλειστό30 gal. 55 gal.--2€2,194.94
VESTIL FMDL-1-LDS-B1 Eagle Beak Drum Lifter, 1 τύμπανο με σέλα ζώνης, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | CE3DJQ FMDL-1-LDS-B1-Χάλυβας, Πλαστικό, ΊνεςΑνοιχτό κλειστό30 gal. 55 gal.--1€1,816.84
RFQ
VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Eagle Beak Drum Lifter, 1 Drum With Roller, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | CE3DJR FMDL-1-LDS-R3-Χάλυβας, Πλαστικό, ΊνεςΑνοιχτό κλειστό30 gal. 55 gal.--1€1,801.04
RFQ
VESTIL FMDL-2-LDS-R3 Eagle Beak Drum Lifter, 1 Drum With Roller, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | CE3DJU FMDL-2-LDS-R3-Χάλυβας, Πλαστικό, ΊνεςΑνοιχτό κλειστό30 gal. 55 gal.--2€2,713.12
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Eagle Beak Drum Lifter, 1 Drum With Belt Saddle, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι
€2,743.29 /μονάδα