Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL FL-LK-6EL Κλειδαριά δαπέδου, Χαμηλό χρησιμοποιημένο με τροχίσκο 6 ιντσών | AG7TDE 39UT62

VESTIL FL-LK-6EL Κλειδαριά δαπέδου, Χαμηλή χρήση με τροχίσκο 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TDE Μοντέλο: FL-LK-6ELCross Ref: 39UT62
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
€60.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά δαπέδου
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Μήκος πλάκας βάσης4 1 / 2 "
Πλάτος πλάκας βάσης4"
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.4375 "
Κάστερ Ντία.6"
ΧρώμαΓκρι, ασημί
Εκτεταμένο ύψος7.25
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ύψος7.5 "
ΠεριλαμβάνειΤρύπες στερέωσης με σχισμή-7/16" x 15/16"
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2 9 / 16 "x 3 1 / 4"
Μήκος6.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Ύψος συναρμολόγησης7 1 / 4 "
Ύψος οπής τοποθέτησης15 / 16 "
Τύπος οπής τοποθέτησηςσχισμένο
Πλάτος οπής τοποθέτησης7 / 16 "
Τοποθέτηση ΤύποςΚορυφαία πλάκα
Αριθμός οπών στερέωσης πλάκας βάσης4
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 "x 3 5 / 8"
Ύψος τοποθέτησης μαξιλαριού1 1 / 2 "
Μήκος πλάκας4-1 / 2 ίντσες
Πάχος Πλάκας3 / 16 "
Πλάτος πλάκας4 ίντσες
Ανασυρμένο ύψος6.5
ΧαρακτηριστικάΠεντάλ ποδιού
Χρήση με Caster Size6"
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)11.11
Κωδικός ΕΣ8425490000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜήκος πλάκας βάσηςΠλάτος πλάκας βάσηςΎψος οπής τοποθέτησηςΠλάτος οπής τοποθέτησηςΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούΠάχος ΠλάκαςΧρήση με Caster SizeΤιμή
VESTIL FL-LK-LP Κλειδαριά δαπέδου, βάση χαμηλού προφίλ, ύψος 4-1/2 In | AB9ZJR 2GWZ8 FL-LK-LPΧυτό χάλυβα βαρέως τύπου-------€120.08
VESTIL FL-LK-10 Κλειδαριά δαπέδου, 8-7/8 ίντσες έως 9-15/16 ίντσες ύψος | AG7TCZ FL-LK-10-------8"€150.21
VESTIL FL-LK-4E Κλειδαριά δαπέδου, τυπική χρήση με τροχίσκο 4 ιντσών | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4EΑτσάλι4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-€52.77
VESTIL FL-LK-5X Κλειδαριά δαπέδου, 4-5/8 ίντσες έως 5-5/8 ίντσες ύψος | AG7TDC FL-LK-5ΧΑτσάλι------5"€102.57
VESTIL FL-LK-6EH Κλειδαριά δαπέδου, ψηλή χρήση με τροχίσκο 6 ιντσών | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHΑτσάλι7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"€61.55
VESTIL FL-LK-6EM Κλειδαριά δαπέδου, μεσαία χρήση με τροχίσκο 6 ιντσών | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMΑτσάλι--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"€60.06
VESTIL FL-LK-7G Κλειδαριά δαπέδου, ύψος 6-1/4 ίντσες έως 7-3/4 ίντσες | AG7TDG FL-LK-7GΑτσάλι------6"€108.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FL-LK-6EL Κλειδαριά δαπέδου, Χαμηλή χρήση με τροχίσκο 6 ιντσών
€60.06 /μονάδα