Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL FL-LK-LP Κλειδαριά δαπέδου, βάση χαμηλού προφίλ, ύψος 4-1/2 In | AB9ZJR 2GWZ8

VESTIL FL-LK-LP Κλειδαριά δαπέδου, βάση χαμηλού προφίλ, ύψος 4-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZJR Μοντέλο: FL-LK-LPCross Ref: 2GWZ8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€120.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά δαπέδου
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.375 "
Απόσταση οπών μπουλονιού4 1 / 2 "x 4 3 / 8"
Μήκος απόστασης οπών μπουλονιών4 3 / 8 "
Πλάτος απόστασης οπών μπουλονιών4 1 / 2 "
ΧρώμαΑσημένιο
Εκτεταμένο ύψος4.56 "
Ύψος3.75 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού4-1/2" x 4-3/8"
Μήκος7.06 "
Τύπος κλειδώματοςΠεντάλ ποδιού
ΥλικόΧυτό χάλυβα βαρέως τύπου
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Ύψος συναρμολόγησης4-3 / 8 ίντσες
Πάχος πλάκας τοποθέτησης1 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
συνολικό ύψος4 9 / 16 "
Συνολικό μέγεθος5-1/2 x 5-1/2
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
Ανασυρμένο ύψος3.75 "
Μήκος επάνω πλάκας5 1 / 2 "
Πλάτος επάνω πλάκας5 1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΧαμηλό προφίλ
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜήκος πλάκας βάσηςΠλάτος πλάκας βάσηςΎψος οπής τοποθέτησηςΠλάτος οπής τοποθέτησηςΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούΠάχος ΠλάκαςΧρήση με Caster SizeΤιμή
VESTIL FL-LK-10 Κλειδαριά δαπέδου, 8-7/8 ίντσες έως 9-15/16 ίντσες ύψος | AG7TCZ FL-LK-10-------8"€150.21
VESTIL FL-LK-4E Κλειδαριά δαπέδου, τυπική χρήση με τροχίσκο 4 ιντσών | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4EΑτσάλι4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-€52.77
VESTIL FL-LK-5X Κλειδαριά δαπέδου, 4-5/8 ίντσες έως 5-5/8 ίντσες ύψος | AG7TDC FL-LK-5ΧΑτσάλι------5"€102.57
VESTIL FL-LK-6EH Κλειδαριά δαπέδου, ψηλή χρήση με τροχίσκο 6 ιντσών | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHΑτσάλι7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"€61.55
VESTIL FL-LK-6EL Κλειδαριά δαπέδου, Χαμηλό χρησιμοποιημένο με τροχίσκο 6 ιντσών | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELΑτσάλι4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"€60.06
VESTIL FL-LK-6EM Κλειδαριά δαπέδου, μεσαία χρήση με τροχίσκο 6 ιντσών | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMΑτσάλι--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"€60.06
VESTIL FL-LK-7G Κλειδαριά δαπέδου, ύψος 6-1/4 ίντσες έως 7-3/4 ίντσες | AG7TDG FL-LK-7GΑτσάλι------6"€108.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FL-LK-LP Κλειδαριά δαπέδου, βάση χαμηλού προφίλ, ύψος 4-1/2 ίντσες
€120.08 /μονάδα