VESTIL Μπροστινός φορτωτής FL-4000, τοποθετημένος στο πιρούνι, 63.25 x 69.75 x 22.625 ίντσες Μέγεθος, 4000 λίβρες, Ατσάλι, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TCK Μοντέλο: FL-4000

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,410.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπροστινός φορτωτής
Χωρητικότητα4000 lbs.
Υλικό αγωγώνΑτσάλι
ΧρώμαΜπλε
Γωνία απορρίψεων90 μοίρες
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2-1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7-1 / 2 "
Πάχος πιρουνιού2"
Πλάτος περονοφόρου7.5 "
Ύψος22.625 "
Μήκος63.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Γωνία κλίσης90 μοίρες
Συνολικό βάθος63.25 "
συνολικό ύψος22.63 "
Συνολικό μήκος63.25 "
συνολικό πλάτος69.75 "
Ύψος τσέπης για χρήση2 1 / 2 "
Πλάτος τσέπης για χρήση7 1 / 2 "
Χρήσιμο πλάτος64 "
Τόμος1 1/3 κ.γ. yd.
Πλάτος69.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 252.45
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)176.53
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧωρητικότηταΓωνία απορρίψεωνΤόμοςΤιμή
Μπροστινός φορτωτής VESTIL FL-4000-N, τοποθετημένος στο πιρούνι, 63.25 x 48.5 x 22.625 ίντσες Μέγεθος, 4000 λίβρες, Ατσάλι, Μπλε | AG7TCL FL-4000-Ν---4000 lbs.90 μοίρες1 cu. υδ€2,847.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Μπροστινός φορτωτής FL-4000, τοποθετημένος στο πιρούνι, 63.25 x 69.75 x 22.625 ίντσες Μέγεθος, 4000 λίβρες, Ατσάλι, Μπλε
€3,410.46 /μονάδα