VESTIL Μπροστινός φορτωτής FL-4000-N, τοποθετημένος στο πιρούνι, 63.25 x 48.5 x 22.625 ίντσες Μέγεθος, 4000 λίβρες, Ατσάλι, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TCL Μοντέλο: FL-4000-N

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,847.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπροστινός φορτωτής
Χωρητικότητα4000 lbs.
Υλικό αγωγώνΑτσάλι
ΧρώμαΜπλε
Γωνία απορρίψεων90 μοίρες
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2-1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7-1 / 2 "
Πάχος πιρουνιού2"
Πλάτος περονοφόρου7.5 "
Ύψος22.625 "
Μήκος63.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Γωνία κλίσης90 μοίρες
Συνολικό βάθος63.25 "
συνολικό ύψος22.63 "
Συνολικό μήκος63.25 "
συνολικό πλάτος48.5 "
Ύψος τσέπης για χρήση2 1 / 2 "
Πλάτος τσέπης για χρήση7 1 / 2 "
Χρήσιμο πλάτος42 3 / 4 "
Τόμος1 cu. υδ
Πλάτος48.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 192.15
Ύψος πλοίου (cm)53.98
Μήκος πλοίου (cm)158.43
Πλάτος πλοίου (cm)123.19
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧωρητικότηταΓωνία απορρίψεωνΤόμοςΤιμή
VESTIL FL-4000 μπροστινός φορτωτής, με βάση το πιρούνι, 63.25 x 69.75 x 22.625 ίντσες Μέγεθος, 4000 λίβρες, Ατσάλι, Μπλε | AG7TCK FL-4000---4000 lbs.90 μοίρες1 1/3 κ.γ. yd.€3,410.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Μπροστινός φορτωτής FL-4000-N, τοποθετημένος στο πιρούνι, 63.25 x 48.5 x 22.625 ίντσες Μέγεθος, 4000 λίβρες, Ατσάλι, Μπλε
€2,847.71 /μονάδα