ALBION 648.257.1530G Τροχός χωρίς σωλήνα 10 ίντσες 550 Lb | AA7ZEM 16V333

ALBION 648.257.1530 G Tubeless Wheel 10 Inch 550 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7ZEM Μοντέλο: 648.257.1530GCross Ref: 16V333

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€28.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεός καουτσούκ τροχός
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Χωρητικότητα550 λίβρες
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
φινίρισμαΓκρί
Ταιριάζει στον άξονα5 / 8 "
Φινίρισμα πλαισίουΠολυπροπυλένιο
Χρώμα HubΓκρί
Υλικό πλήμνηςπλαστικός
Τύπος διανομέαΌφσετ
Πλάτος πλήμνης2-1 / 4 "
Αξιολόγηση φορτίου550 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΟχι
Ελαστικό Rim Dia.6"
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα10x2.75
Πάχος ελαστικών2"
ΠάτημαΠλευρωτός
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Πλάτος τροχού2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.06
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)36.32
Κωδικός ΕΣ8716905040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΜπόρε Ντιά.ΧωρητικότηταΠάτημαΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterφινίρισμαΤιμή
ALBION NF106281001G Πνευματικός τροχός χωρίς σωλήνα 10 ίντσες 350 λίβρες | AA7ZEP 16V336 NF106281001G350 λίβρες5 / 8 "350 λίβρεςπριονωτή10 "3.5 "300 έως 999 λίβρεςψευδάργυρος€61.99
ALBION SZ0622808G Τροχός χωρίς σωλήνα 6 ίντσες 250 λίβρες | AA7ZET 16V339 SZ0622808G250 λίβρες1 / 2 "250 λίβρεςπριονωτή6"2"0 έως 299 λίβρεςψευδάργυρος€29.93
ALBION SZ0822808G Τροχός χωρίς σωλήνα 8 ίντσες 280 Lb | AA7ZEU 16V340 SZ0822808G280 λίβρες1 / 2 "280 λίβρεςπριονωτή8"2"0 έως 299 λίβρεςψευδάργυρος€42.51
ALBION SZ1062810HG Τροχός χωρίς σωλήνα 10 ίντσες 440 Lb | AA7ZEV 16V341 SZ1062810HG440 λίβρες5 / 8 "440 λίβρεςΠλευρωτός10 "3.5 "300 έως 999 λίβρεςψευδάργυρος€56.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 648.257.1530 G Tubeless Wheel 10 Inch 550 Lb
€28.63 /μονάδα