Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION SZ0822808G Τροχός χωρίς σωλήνα 8 ίντσες 280 Lb | AA7ZEU 16V340

ALBION SZ0822808G Τροχός χωρίς σωλήνα 8 ιντσών 280 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7ZEU Μοντέλο: SZ0822808GCross Ref: 16V340
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
€42.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεός καουτσούκ τροχός
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Χωρητικότητα280 λίβρες
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει στον άξονα1 / 2 "
Φινίρισμα πλαισίουψευδάργυρος
Χρώμα HubΑσημένιο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης2-7 / 16 "
Αξιολόγηση φορτίου280 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΟχι
Ελαστικό Rim Dia.4-3 / 4 "
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα8x2
Πάχος ελαστικών1-1 / 2 "
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού8"
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.61
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ8716905040
Χώρα ΠροέλευσηςCO

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΜπόρε Ντιά.ΧωρητικότηταΠάτημαΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterφινίρισμαΤιμή
ALBION 648.257.1530G Τροχός χωρίς σωλήνα 10 ίντσες 550 Lb | AA7ZEM 16V333 648.257.1530G550 λίβρες5 / 8 "550 λίβρεςΠλευρωτός10 "2.75 "300 έως 999 λίβρεςΓκρί€28.63
ALBION NF106281001G Πνευματικός τροχός χωρίς σωλήνα 10 ίντσες 350 λίβρες | AA7ZEP 16V336 NF106281001G350 λίβρες5 / 8 "350 λίβρεςπριονωτή10 "3.5 "300 έως 999 λίβρεςψευδάργυρος€61.99
ALBION SZ0622808G Τροχός χωρίς σωλήνα 6 ίντσες 250 λίβρες | AA7ZET 16V339 SZ0622808G250 λίβρες1 / 2 "250 λίβρεςπριονωτή6"2"0 έως 299 λίβρεςψευδάργυρος€29.93
ALBION SZ1062810HG Τροχός χωρίς σωλήνα 10 ίντσες 440 Lb | AA7ZEV 16V341 SZ1062810HG440 λίβρες5 / 8 "440 λίβρεςΠλευρωτός10 "3.5 "300 έως 999 λίβρεςψευδάργυρος€56.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION SZ0822808G Τροχός χωρίς σωλήνα 8 ιντσών 280 λίβρες
€42.51 /μονάδα