Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION SZ0622808G Τροχός χωρίς σωλήνα 6 ίντσες 250 λίβρες | AA7ZET 16V339

ALBION SZ0622808G Τροχός χωρίς σωλήνα 6 ιντσών 250 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7ZET Μοντέλο: SZ0622808GCross Ref: 16V339
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
€29.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεός καουτσούκ τροχός
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Χωρητικότητα250 λίβρες
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει στον άξονα1 / 2 "
Φινίρισμα πλαισίουψευδάργυρος
Χρώμα HubΑσημένιο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης2-7 / 16 "
Αξιολόγηση φορτίου250 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΟχι
Ελαστικό Rim Dia.4"
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα6x2
Πάχος ελαστικών1"
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού6"
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8716905040
Χώρα ΠροέλευσηςCO

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΜπόρε Ντιά.ΧωρητικότηταΠάτημαΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterφινίρισμαΤιμή
ALBION 648.257.1530G Τροχός χωρίς σωλήνα 10 ίντσες 550 Lb | AA7ZEM 16V333 648.257.1530G550 λίβρες5 / 8 "550 λίβρεςΠλευρωτός10 "2.75 "300 έως 999 λίβρεςΓκρί€28.63
ALBION NF106281001G Πνευματικός τροχός χωρίς σωλήνα 10 ίντσες 350 λίβρες | AA7ZEP 16V336 NF106281001G350 λίβρες5 / 8 "350 λίβρεςπριονωτή10 "3.5 "300 έως 999 λίβρεςψευδάργυρος€61.99
ALBION SZ0822808G Τροχός χωρίς σωλήνα 8 ίντσες 280 Lb | AA7ZEU 16V340 SZ0822808G280 λίβρες1 / 2 "280 λίβρεςπριονωτή8"2"0 έως 299 λίβρεςψευδάργυρος€42.51
ALBION SZ1062810HG Τροχός χωρίς σωλήνα 10 ίντσες 440 Lb | AA7ZEV 16V341 SZ1062810HG440 λίβρες5 / 8 "440 λίβρεςΠλευρωτός10 "3.5 "300 έως 999 λίβρεςψευδάργυρος€56.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION SZ0622808G Τροχός χωρίς σωλήνα 6 ιντσών 250 λίβρες
€29.93 /μονάδα