ALBION SZ1062810HG Τροχός χωρίς σωλήνα 10 ίντσες 440 Lb | AA7ZEV 16V341

ALBION SZ1062810HG Τροχός χωρίς σωλήνα 10 ιντσών 440 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7ZEV Μοντέλο: SZ1062810HGCross Ref: 16V341

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€74.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεός καουτσούκ τροχός
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Χωρητικότητα440 λίβρες
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει στον άξονα5 / 8 "
Φινίρισμα πλαισίουψευδάργυρος
Χρώμα HubΑσημένιο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΌφσετ
Πλάτος πλήμνης2-1 / 4 "
Αξιολόγηση φορτίου440 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΟχι
Ελαστικό Rim Dia.4-1 / 2 "
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα4.10 / 3.50-4
Πάχος ελαστικών3"
ΠάτημαΠλευρωτός
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.49
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ8716905040
Χώρα ΠροέλευσηςCO

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΜπόρε Ντιά.ΧωρητικότηταΠάτημαΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterφινίρισμαΤιμή
ALBION 648.257.1530G Τροχός χωρίς σωλήνα 10 ίντσες 550 Lb | AA7ZEM 16V333 648.257.1530G550 λίβρες5 / 8 "550 λίβρεςΠλευρωτός10 "2.75 "300 έως 999 λίβρεςΓκρί€37.85
ALBION NF106281001G Πνευματικός τροχός χωρίς σωλήνα 10 ίντσες 350 λίβρες | AA7ZEP 16V336 NF106281001G350 λίβρες5 / 8 "350 λίβρεςπριονωτή10 "3.5 "300 έως 999 λίβρεςψευδάργυρος€82.01
ALBION SZ0622808G Τροχός χωρίς σωλήνα 6 ίντσες 250 λίβρες | AA7ZET 16V339 SZ0622808G250 λίβρες1 / 2 "250 λίβρεςπριονωτή6"2"0 έως 299 λίβρεςψευδάργυρος€34.44
ALBION SZ0822808G Τροχός χωρίς σωλήνα 8 ίντσες 280 Lb | AA7ZEU 16V340 SZ0822808G280 λίβρες1 / 2 "280 λίβρεςπριονωτή8"2"0 έως 299 λίβρεςψευδάργυρος€56.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION SZ1062810HG Τροχός χωρίς σωλήνα 10 ιντσών 440 Lb
€74.12 /μονάδα