BATTALION Τεν μεντεσέ


Φίλτρα
Τύπος ρουλεμάν: Σκέτη , Υλικό: Ατσάλι , Τοποθέτηση: Πλήρης επιφάνεια , Υλικό καρφίτσας: Ατσάλι , Τύπος καρφίτσας: Μη αφαιρούμενο , Εύρος κίνησης: Πτυχία 270
ΣτυλΜοντέλουλικούΧρώμαΚόρνερΎψοςΤρύπες ανά φύλλοΠάχος φύλλωνΑριθμός τάξης StanleyΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1WBH7
ΠεριλαμβάνεταιΜαύρηΤετράγωνα5.5 "30.112 "-5.5 "€8.87
B
1WBD8
ΠεριλαμβάνεταιΑσημένιοΤετράγωνα2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "€12.27
C
4ΡΒ47
ΠεριλαμβάνεταιΑσημένιοΣτρογγυλεμένο2 27 / 32 "40.122 "1452522.62 "€16.03
D
1WBJ7
ΠεριλαμβάνεταιΜαύρηΤετράγωνα1"50.1 "2238671 11 / 16 "€18.48
E
1WBJ4
ΠεριλαμβάνεταιΑσημένιοΤετράγωνα5.125 "50.1 "2238751 11 / 16 "€13.62
F
1WBE5
ΠεριλαμβάνεταιΑσημένιοΤετράγωνα2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "€70.48
G
1WBG9
ΠεριλαμβάνεταιΑσημένιοΤετράγωνα2 11 / 16 "40.112 "-2 11 / 16 "-
RFQ
H
1WBG5
ΠεριλαμβάνεταιΑσημένιοΤετράγωνα1 9 / 16 "30.077 "-1 9 / 16 "€34.03
I
1RCV9
ΠεριλαμβάνεταιΑσημένιοΤετράγωνα6"40.068 "7544601 1 / 16 "€19.33
J
4ΡΒ44
ΠεριλαμβάνεταιΑσημένιοΣτρογγυλεμένο2 11 / 16 "30.122 "1456001.25 "€8.07
K
1RCT3
ΠεριλαμβάνεταιΑσημένιοΤετράγωνα3"30.068 "1426003 / 4 "€5.36
L
1RCR8
ΠεριλαμβάνεταιΑσημένιοΤετράγωνα3"30.056 "14245027 / 32 "€5.25
C
4ΡΒ48
ΠεριλαμβάνεταιΑσημένιοΣτρογγυλεμένο2 9 / 16 "50.138 "1453552.25 "€48.64
C
4ΡΒ46
ΠεριλαμβάνεταιΑσημένιοΣτρογγυλεμένο3 27 / 32 "40.112 "1451602.25 "€19.77
M
4ΡΒ45
ΠεριλαμβάνεταιΑσημένιοΣτρογγυλεμένο3 13 / 16 "40.104 "1450201 13 / 16 "€13.72
N
1RCR4
ΠεριλαμβάνεταιΑσημένιοΤετράγωνα2"30.048 "14230021 / 32 "€2.55
O
1RCT7
Δεν περιλαμβάνονταιΑσημένιοΤετράγωνα3"40.068 "1286451"€2.53

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;