Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1RCR4 Tee Hinge Steel Μήκος 2 ιντσών AB3BDW

BATTALION Μήκος 1RCR4 από χάλυβα μεντεσέ 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3BDW Μοντέλο: 1RCR4
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
€2.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤεν μεντεσέ
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
ΧρώμαΑσημένιο
ΚόρνερΤετράγωνα
Μήκος φύλλου πόρτας2"
Πλάτος φύλλου πόρτας7 / 8 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος φύλλου πλαισίου1 13 / 16 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου21 / 32 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος2"
Τρύπες ανά φύλλο3
Πάχος φύλλων0.048 "
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΠλήρης επιφάνεια
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 270
Αριθμός τάξης Stanley142300
Πλάτος21 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302106090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλουλικούΧρώμαΚόρνερΎψοςΤρύπες ανά φύλλοΠάχος φύλλωνΑριθμός τάξης StanleyΠλάτοςΤιμή
BATTALION 1RCR8 Tee Hinge Steel Μήκος 3 ίντσες | AB3BDZ 1RCR8ΠεριλαμβάνεταιΑσημένιοΤετράγωνα3"30.056 "14245027 / 32 "€5.25
BATTALION 1RCT3 Tee Hinge Steel Μήκος 3 ίντσες | AB3BED 1RCT3ΠεριλαμβάνεταιΑσημένιοΤετράγωνα3"30.068 "1426003 / 4 "€5.36
BATTALION 1RCT7 Tee Hinge Steel Μήκος 3 ίντσες | AB3BEG 1RCT7Δεν περιλαμβάνονταιΑσημένιοΤετράγωνα3"40.068 "1286451"€2.53
BATTALION 1RCV9 Tee Hinge Steel Μήκος 6 ίντσας - Συσκευασία 2 | AB3BEV 1RCV9ΠεριλαμβάνεταιΑσημένιοΤετράγωνα6"40.068 "7544601 1 / 16 "€19.33
BATTALION 1WBD8 Tee Hinge Steel 2-11 / 16 Inch Μήκος | AB3YUP 1WBD8ΠεριλαμβάνεταιΑσημένιοΤετράγωνα2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "€12.27
BATTALION 1WBE5 Tee Hinge Steel 2-11 / 16 Inch Μήκος - Πακέτο 2 | AB3YUU 1WBE5ΠεριλαμβάνεταιΑσημένιοΤετράγωνα2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "€70.48
BATTALION 1WBG5 Tee Hinge Steel 1-9 / 16 Inch Μήκος | AB3YVG 1WBG5ΠεριλαμβάνεταιΑσημένιοΤετράγωνα1 9 / 16 "30.077 "-1 9 / 16 "€34.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION Μήκος 1RCR4 από χάλυβα μεντεσέ 2 ιντσών
€2.55 /μονάδα