VESTIL FE-5-54-T Επέκταση πιρουνιού, Τρίγωνο, 54 ίντσες μήκος x 5 ίντσες πλάτος, κίτρινο, χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RXY Μοντέλο: FE-5-54-T

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,092.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση πιρούνι
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος40.12 "
Ταιριάζει με προέκταση πιρουνιού στο εσωτερικό ύψος2"
Ταιριάζει με την επέκταση πιρουνιού στο εσωτερικό πλάτος5"
Για πάχος πιρουνιού2"
Για πλάτος πιρουνιού5.5 "
Σχεδιασμός επέκτασης πιρουνιούΤριγωνικός
Μήκος περονοφόρου54 "
Πλάτος περονοφόρου5"
Ύψος4.94 "
Εσωτερικό πλάτος5-1 / 2 "
Μήκος54 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος0.31 "
ΤοποθετήστεΣτυλ βρόχου
Όρος ΤύποςΣτυλ βρόχου
Πάχος χάλυβα5 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος προέκτασης πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί5 1 / 2 "
Ωφέλιμο μήκος54 "
Πλάτος7.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.3
Ύψος πλοίου (cm)12.54
Μήκος πλοίου (cm)145.1
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΤιμή
VESTIL FE-4-54-T Επέκταση πιρουνιού, Τρίγωνο, 54 ίντσες μήκος x 4 ίντσες πλάτος, κίτρινο, χάλυβας | AG7RWT FE-4-54-Τ4000 lbs.-6.38 "4.75 "Κίτρινο€944.81
VESTIL FE-4-63-T Επέκταση πιρουνιού, Τρίγωνο, Μήκος 63 ίντσες x Πλάτος 4 ίντσες, Κίτρινο, Ατσάλι | AG7RWZ FE-4-63-Τ4000 lbs.-6.38 "4.75 "Κίτρινο€1,037.88
VESTIL FE-5-63-T Επέκταση πιρουνιού, Τρίγωνο, Μήκος 63 ίντσες x Πλάτος 5 ίντσες, Κίτρινο, Ατσάλι | AG7RYE FE-5-63-Τ4000 lbs.-7.38 "4.94 "Κίτρινο€1,149.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FE-5-54-T Επέκταση πιρουνιού, Τρίγωνο, 54 ίντσες μήκος x 5 ίντσες πλάτος, κίτρινο, χάλυβα
€1,092.27 /μονάδα