VESTIL FBSL-8 Fiberglass Step Ladder, 8 Steps, 300 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί

Στοιχείο: AG7RUV Μοντέλο: FBSL-8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€489.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα συντήρησης εδάφους
Βάση βάσης53.6 "
Πλάτος βάσης26.84 "
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος6"
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Χρώμα πλαισίουΠορτοκαλί
Ύψος96 "
Μήκος σκάλας8 πόδια.
Υλικό σκάλαςFiberglass
Τύπος σκάλαςΒήμα
Μήκος6"
ΥλικόFiberglass
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός βημάτων8
Ανοιχτό Βάθος52 3 / 4 "
Συνολικό βάθος6"
συνολικό ύψος96 "
συνολικό πλάτος26.84 "
ΒαθμολογίαΤύπος AI
Βήμα ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος βημάτων3"
Βήμα ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό Top Capπλαστικός
ΧαρακτηριστικάΑναδιπλούμενο
Το ευρύτερο βήμα26 "
Πλάτος25.562 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)243.84
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)64.93
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση βάσηςΠλάτος βάσηςΎψοςΜήκος σκάλαςΑριθμός βημάτωνΑνοιχτό ΒάθοςΤο ευρύτερο βήμαΤιμή
VESTIL FBSL-10 Fiberglass Step Ladder, 10 Steps, 300 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί | AG7RUN FBSL-10-30.36 "120 "-1064 11 / 16 "29 "€710.09
RFQ
VESTIL FBSL-12 Fiberglass Step Ladder, 12 Steps, 300 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί | AG7RUP FBSL-12-33.84 "144 "-1276 1 / 8 "32 "€866.23
RFQ
VESTIL FBSL-4 Fiberglass Step Ladder, 4 Steps, 300 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί | AG7RUQ FBSL-429 "19.92 "48 "4 πόδια.428 15 / 16 "20 "€289.15
VESTIL FBSL-6 Fiberglass Step Ladder, 6 Steps, 300 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί | AG7RUT FBSL-641.25 "23.4 "72 "6 πόδια.640 7 / 8 "23 "€372.08
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FBSL-8 Fiberglass Step Ladder, 8 Steps, 300 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί
€489.53 /μονάδα