VESTIL FBSL-12 Fiberglass Step Ladder, 12 Steps, 300 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί

Στοιχείο: AG7RUP Μοντέλο: FBSL-12
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€866.23 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα συντήρησης εδάφους
Πλάτος βάσης33.84 "
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος6"
Ύψος144 "
Μήκος6"
ΥλικόFiberglass
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός βημάτων12
Ανοιχτό Βάθος76 1 / 8 "
Συνολικό βάθος6"
συνολικό ύψος144 "
συνολικό πλάτος33.84 "
Βάθος βημάτων3"
Το ευρύτερο βήμα32 "
Πλάτος31.562 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)365.76
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)80.17
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση βάσηςΠλάτος βάσηςΎψοςΜήκος σκάλαςΑριθμός βημάτωνΑνοιχτό ΒάθοςΤο ευρύτερο βήμαΤιμή
VESTIL FBSL-10 Fiberglass Step Ladder, 10 Steps, 300 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί | AG7RUN FBSL-10-30.36 "120 "-1064 11 / 16 "29 "€710.09
RFQ
VESTIL FBSL-4 Fiberglass Step Ladder, 4 Steps, 300 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί | AG7RUQ FBSL-429 "19.92 "48 "4 πόδια.428 15 / 16 "20 "€289.15
VESTIL FBSL-6 Fiberglass Step Ladder, 6 Steps, 300 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί | AG7RUT FBSL-641.25 "23.4 "72 "6 πόδια.640 7 / 8 "23 "€372.08
RFQ
VESTIL FBSL-8 Fiberglass Step Ladder, 8 Steps, 300 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί | AG7RUV FBSL-853.6 "26.84 "96 "8 πόδια.852 3 / 4 "26 "€489.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FBSL-12 Fiberglass Step Ladder, 12 Steps, 300 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί
€866.23 /μονάδα