VESTIL FBSL-6 Fiberglass Step Ladder, 6 Steps, 300 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί

Στοιχείο: AG7RUT Μοντέλο: FBSL-6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€372.08 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα συντήρησης εδάφους
Βάση βάσης41.25 "
Πλάτος βάσης23.4 "
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος6"
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Χρώμα πλαισίουΠορτοκαλί
Ύψος72 "
Μήκος σκάλας6 πόδια.
Υλικό σκάλαςFiberglass
Τύπος σκάλαςΒήμα
Μήκος6"
ΥλικόFiberglass
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός βημάτων6
Ανοιχτό Βάθος40 7 / 8 "
Συνολικό βάθος6"
συνολικό ύψος72 "
συνολικό πλάτος23.4 "
ΒαθμολογίαΤύπος AI
Βήμα ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος βημάτων3"
Βήμα ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό Top Capπλαστικός
ΧαρακτηριστικάΑναδιπλούμενο
Το ευρύτερο βήμα23 "
Πλάτος22.562 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)57.31
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση βάσηςΠλάτος βάσηςΎψοςΜήκος σκάλαςΑριθμός βημάτωνΑνοιχτό ΒάθοςΤο ευρύτερο βήμαΤιμή
VESTIL FBSL-10 Fiberglass Step Ladder, 10 Steps, 300 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί | AG7RUN FBSL-10-30.36 "120 "-1064 11 / 16 "29 "€710.09
RFQ
VESTIL FBSL-12 Fiberglass Step Ladder, 12 Steps, 300 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί | AG7RUP FBSL-12-33.84 "144 "-1276 1 / 8 "32 "€866.23
RFQ
VESTIL FBSL-4 Fiberglass Step Ladder, 4 Steps, 300 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί | AG7RUQ FBSL-429 "19.92 "48 "4 πόδια.428 15 / 16 "20 "€289.15
VESTIL FBSL-8 Fiberglass Step Ladder, 8 Steps, 300 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί | AG7RUV FBSL-853.6 "26.84 "96 "8 πόδια.852 3 / 4 "26 "€489.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FBSL-6 Fiberglass Step Ladder, 6 Steps, 300 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί
€372.08 /μονάδα