σχεδιασμού: B , Καθήκον: Συνεχής , περίβλημα: TEFC , Hz: 60 , Λίπανση: Polyrex EM , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 , Θερμική προστασία κινητήρα: 9700K46 , Τοποθέτηση: γύρος , Συσκευασία: B , Φάση: 3 , Περιστροφή: REV , RPM: 1800 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τύπος: TF , Τάση: 575
Χαρακτηριστικά
- Αυτοί οι κινητήρες 575 V διαθέτουν ένα εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο / πλήρως κλειστό περίβλημα για τη διατήρηση της υγρασίας σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας.
- Το περίβλημα κατασκευής από χάλυβα αποτρέπει εξωτερικές τυχαίες κρούσεις και πτώσεις από την καταστροφή των εξαρτημάτων του κινητήρα.
- Διαθέτουν ρουλεμάν για ομαλή λειτουργία του κινητήρα.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς να τοποθετήσετε κινητήρες Leeson 575V;
Αυτοί οι συμπαγείς κινητήρες έχουν απρόσωπη σχεδίαση βάσης για εγκατάσταση απευθείας στο φορτίο / εξοπλισμό. Ο σχεδιασμός του άξονα με κλειδί επιτρέπει στο χρήστη να συνδέσει τον κινητήρα με το φορτίο με ασφάλεια. Ο άξονας του κινητήρα είναι ευθυγραμμισμένος με το κλειδί στο τεμάχιο εργασίας. Μόλις ευθυγραμμιστεί, εισάγεται ένα κλειδί στον άξονα με κλειδί/κλειδί κάθισμα του κινητήρα. Αυτό το κλειδί συνδέει και δένει τον άξονα του κινητήρα στο φορτίο.
Απαιτούν λίπανση οι κινητήρες Leeson 575V;
Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν θωρακισμένα ρουλεμάν που αποτρέπουν τυχόν πιθανότητες εισόδου σκόνης και υγρασίας μέσω του άξονα. Ο θωρακισμένος σχεδιασμός αποτρέπει επίσης την απαίτηση συχνής λίπανσης.
Πώς να ελέγξετε τους κινητήρες Leeson 575V;
Αυτοί οι κινητήρες μπορούν να συνδεθούν απευθείας με τους VFD (Variable Frequency Drives) για τον έλεγχο της ταχύτητας του κινητήρα. Μόλις συνδεθούν, αυτοί οι κινητήρες μπορούν να ρυθμιστούν με ακρίβεια στην επιθυμητή ταχύτητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.