LEESON 119543.00 C6T17FC252A Μοτέρ 200-575 Volt | AJ2RDZ C6T17FC252A

LEESON 119543.00 C6T17FC252A Κινητήρας 200-575 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RDZ Μοντέλο: 119543.00Cross Ref: C6T17FC252A

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,021.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Συνέλευση042547
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο1.9
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.12
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήρα9700K46
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος67.7
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά το Leeson - 111444.00 / C6T17FC39J
    • S. F Amps: 2.2
    • Απόδοση 100%: 86.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: T634341
    • ΟΜΑΔΑ: 4
    • Χρώμα: ΠΡΑΣΙΝΟ - ΛΕΥΣΤΕΡΕΡΟ ΛΕΥΣΟΝ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.ΣυνέλευσηκορνίζαΠλήρες φορτίοHPΜονωτική κατηγορίαkWΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 110177.00 C6T17FC7G Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QAX C6T17FC7G 110177.005 / 8 "-56C1.123/4B0.5665€562.83
LEESON 122228.00 C145T17FC134A Μοτέρ 200-575 Volt | AJ2RQD C145T17FC134A 122228.007 / 8 "042544145TC1.91.5F1.1267.7€1,021.79
LEESON 122229.00 C145T17FC129A 200-575 Μοτέρ Volt | AJ2RQE C145T17FC129A 122229.007 / 8 "042554145TC2.32F1.4975.6€1,017.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 119543.00 C6T17FC252A Κινητήρας 200-575 Volt
€1,021.79 /μονάδα