Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL FAB-10 Τσοκ τροχού, αλυσίδα 10 ποδιών, κίτρινο, κατασκευασμένος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RTY Μοντέλο: FAB-10
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
€74.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
Μήκος Αλυσίδας10 πόδια.
ΧρώμαΚίτρινο
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
HandlesΝαι
Ύψος8.25 "
Μήκος9.9375 "
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος9.9375 "
συνολικό ύψος8.25 "
συνολικό πλάτος9.81 "
Σύνδεση τσοκ τροχούΑλυσίδα
Ύψος τσοκ τροχού8.25 "
Μήκος τσοκ τροχού9.94 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού9 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού9.81 "
Πλάτος9.8125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)19.69
Μήκος πλοίου (cm)27.31
Πλάτος πλοίου (cm)25.72
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος τσοκ τροχούΠεριλαμβάνεται λαβήΥλικόΒάρος τσοκ τροχούΠλάτος τσοκ τροχούΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL FAB-11 Τσοκ τροχού, μήκους 10-3/4 ίντσες, κίτρινο, κατασκευασμένο ατσάλι | AG7RUA FAB-1110.75 "ΟχιΑτσάλι11 lbs.8"10.75 "9"8"€70.14
VESTIL FAB-8 Τσοκ τροχού, μήκους 9-1/2 ιντσών, κίτρινο, κατασκευασμένο ατσάλι | AG7RUC FAB-89.5 "ΝαιΣυγκολλημένος χάλυβας6 lbs.7.5 "9.5 "8.63 "7.5 "€59.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FAB-10 Τσοκ τροχού, αλυσίδα 10 ποδιών, κίτρινο, κατασκευασμένος χάλυβας
€74.44 /μονάδα