Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL FAB-11 Τσοκ τροχού, μήκους 10-3/4 ίντσες, κίτρινο, κατασκευασμένο ατσάλι | AG7RUA

VESTIL FAB-11 Τσοκ Τροχού, Μήκος 10-3/4 ίντσες, Κίτρινο, Κατασκευασμένο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RUA Μοντέλο: FAB-11
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
€70.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΚίτρινο
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
HandlesΟχι
Ύψος9"
Μήκος10.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος10.75 "
συνολικό ύψος9"
συνολικό πλάτος8"
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού9"
Μήκος τσοκ τροχού10.75 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού11 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού8"
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)27.31
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος τσοκ τροχούΠεριλαμβάνεται λαβήΥλικόΒάρος τσοκ τροχούΠλάτος τσοκ τροχούΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL FAB-10 Τσοκ τροχού, Αλυσίδα 10 ποδιών, κίτρινο, κατασκευασμένο ατσάλι | AG7RTY FAB-109.94 "ΝαιΑτσάλι9 lbs.9.81 "9.9375 "8.25 "9.81 "€74.44
VESTIL FAB-8 Τσοκ τροχού, μήκους 9-1/2 ιντσών, κίτρινο, κατασκευασμένο ατσάλι | AG7RUC FAB-89.5 "ΝαιΣυγκολλημένος χάλυβας6 lbs.7.5 "9.5 "8.63 "7.5 "€59.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FAB-11 Τσοκ Τροχού, Μήκος 10-3/4 ίντσες, Κίτρινο, Κατασκευασμένο ατσάλι
€70.14 /μονάδα