VESTIL ETS-460 Αυτοανυψούμενο Ανοιξιάτικο Τραπέζι, 460 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 20 ίντσες Μέγεθος | AG7RRL

VESTIL ETS-460 Αυτοανυψούμενο ελατηριωτό τραπέζι, 460 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 20 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RRL Μοντέλο: ETS-460

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,931.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αυτο-ανύψωσης
Χωρητικότητα460 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Ύψος χειρολαβής37 3 / 4 "
Ύψος37.75 "
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς πλάτους 1 1/4", (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα πλάτους 1 1/4" και (1) λαβή ύψους 37 3/4"
Μήκος32.38 "
Χαμηλό ύψος11 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας33 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος πλατφόρμας11 "
Αρ. του Κάστερ4
Μήκος πλατφόρμας20 "
Πλάτος Πλατφόρμας20 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος33 "
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 82.8
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)85.09
Πλάτος πλοίου (cm)53.66
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριλαμβάνειΧωρητικότηταΥλικό κάστερΜήκοςΜέγιστη. Ύψος πλατφόρμαςΕλάχ. Ύψος πλατφόρμαςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL ETS-1120-24 Αυτοανυψούμενο Ανοιξιάτικο Τραπέζι, 1120 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7RRJ ETS-1120-24-1120 lbs.Καλούπι σε καουτσούκ37.44 "--24 "24 "€2,660.24
VESTIL ETS-230 Αυτοανυψούμενο Ανοιξιάτικο Τραπέζι, 230 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 20 ίντσες Μέγεθος | AG7RRK ETS-230Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς πλάτους 1 1/4", (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα πλάτους 1 1/4" και (1) λαβή ύψους 37 3/4"230 lbs.Πολυ στο Πολ32.38 "33 "11 "20 "20 "€1,715.26
VESTIL ETS-840-30 Τραπέζι με ελατήρια, 840 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 30 ίντσες Μέγεθος | AG7RRM ETS-840-30Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους πλατύ τροχούς 2", (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα πλάτους 2" και (1) 44 1/2" λαβή ύψους840 lbs.Καλούπι σε καουτσούκ43.31 "38 "15 "30 "30 "€3,086.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ETS-460 Αυτοανυψούμενο ελατηριωτό τραπέζι, 460 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 20 ίντσες Μέγεθος
€1,931.35 /μονάδα