VESTIL ETS-1120-24 Αυτοανυψούμενο Ανοιξιάτικο Τραπέζι, 1120 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7RRJ

VESTIL ETS-1120-24 Αυτοανυψούμενο ελατηριωτό τραπέζι, 1120 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 24 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RRJ Μοντέλο: ETS-1120-24

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,660.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αυτο-ανύψωσης
Χωρητικότητα1120 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένα
Πλάτος τροχίσκου4 "x 2"
ΧρώμαΜπλε
Ύψος χειρολαβής44 1 / 2 "
Ύψος51.5 "
Μήκος37.44 "
Χαμηλό ύψος15 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Μήκος πλατφόρμας24 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος38 "
Πλάτος24.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 149.4
Ύψος πλοίου (cm)130.49
Μήκος πλοίου (cm)93.82
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριλαμβάνειΧωρητικότηταΥλικό κάστερΜήκοςΜέγιστη. Ύψος πλατφόρμαςΕλάχ. Ύψος πλατφόρμαςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL ETS-230 Αυτοανυψούμενο Ανοιξιάτικο Τραπέζι, 230 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 20 ίντσες Μέγεθος | AG7RRK ETS-230Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς πλάτους 1 1/4", (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα πλάτους 1 1/4" και (1) λαβή ύψους 37 3/4"230 lbs.Πολυ στο Πολ32.38 "33 "11 "20 "20 "€1,715.26
VESTIL ETS-460 Αυτοανυψούμενο Ανοιξιάτικο Τραπέζι, 460 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 20 ίντσες Μέγεθος | AG7RRL ETS-460Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς πλάτους 1 1/4", (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα πλάτους 1 1/4" και (1) λαβή ύψους 37 3/4"460 lbs.Πολυ στο Πολ32.38 "33 "11 "20 "20 "€1,931.35
VESTIL ETS-840-30 Τραπέζι με ελατήρια, 840 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 30 ίντσες Μέγεθος | AG7RRM ETS-840-30Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους πλατύ τροχούς 2", (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα πλάτους 2" και (1) 44 1/2" λαβή ύψους840 lbs.Καλούπι σε καουτσούκ43.31 "38 "15 "30 "30 "€3,086.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ETS-1120-24 Αυτοανυψούμενο ελατηριωτό τραπέζι, 1120 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 24 ίντσες Μέγεθος
€2,660.24 /μονάδα