VESTIL ETS-840-30 Τραπέζι με ελατήρια, 840 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 30 ίντσες Μέγεθος | AG7RRM

VESTIL ETS-840-30 Αυτοανυψούμενο ελατηριωτό τραπέζι, 840 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 30 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RRM Μοντέλο: ETS-840-30

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,086.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αυτο-ανύψωσης
Χωρητικότητα840 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΚαλούπι σε καουτσούκ
Ύψος χειρολαβής44 1 / 2 "
Ύψος51.5 "
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει (2) άκαμπτους πλατύ τροχούς 2", (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα πλάτους 2" και (1) 44 1/2" λαβή ύψους
Μήκος43.31 "
Χαμηλό ύψος15 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας38 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος πλατφόρμας15 "
Αρ. του Κάστερ4
Μήκος πλατφόρμας30 "
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος38 "
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουΚαλούπι σε καουτσούκ
Πλάτος30.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 201.6
Ύψος πλοίου (cm)130.49
Μήκος πλοίου (cm)109.06
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριλαμβάνειΧωρητικότηταΥλικό κάστερΜήκοςΜέγιστη. Ύψος πλατφόρμαςΕλάχ. Ύψος πλατφόρμαςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL ETS-1120-24 Αυτοανυψούμενο Ανοιξιάτικο Τραπέζι, 1120 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7RRJ ETS-1120-24-1120 lbs.Καλούπι σε καουτσούκ37.44 "--24 "24 "€2,660.24
VESTIL ETS-230 Αυτοανυψούμενο Ανοιξιάτικο Τραπέζι, 230 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 20 ίντσες Μέγεθος | AG7RRK ETS-230Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς πλάτους 1 1/4", (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα πλάτους 1 1/4" και (1) λαβή ύψους 37 3/4"230 lbs.Πολυ στο Πολ32.38 "33 "11 "20 "20 "€1,715.26
VESTIL ETS-460 Αυτοανυψούμενο Ανοιξιάτικο Τραπέζι, 460 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 20 ίντσες Μέγεθος | AG7RRL ETS-460Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς πλάτους 1 1/4", (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα πλάτους 1 1/4" και (1) λαβή ύψους 37 3/4"460 lbs.Πολυ στο Πολ32.38 "33 "11 "20 "20 "€1,931.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ETS-840-30 Αυτοανυψούμενο ελατηριωτό τραπέζι, 840 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 30 ίντσες Μέγεθος
€3,086.89 /μονάδα